SALISBURY Flammebestandig og lysbuehatter og hodeplagg

Over hodet gir bueblitshetter (balaclava) 360 graders hode- og nakkebeskyttelse når de brukes med ansiktsskjermer i AS1000-serien. Laget av 2-lags strikket materiale (20% Nomex & 80% Lenzing FR) med en elastisk ansiktsåpning. Tilgjengelig i ATPV-klassifiseringer (Arc Thermal Performance Value) på 10 og 20 cal/sq.cm

filtre

SALISBURY -

ARC Flash Balaclava hetter

Salisbury arc flash balaclava hetter er 10 cal arc flash beskyttelseshetter som gir et høyt nivå av termisk beskyttelse mot lysbuefarer og gir økt sikkerhet for arbeidere i potensielt farlige miljøer. Disse beskyttelseshettene brukes i industrielle, elektriske eller utility-miljøer og er en viktig del av personlig verneutstyr (PPE) for å redusere farene forbundet med lysbuehendelser.

StilModellATPV-vurderingFARGEMaterialePris (eks. mva)
AAFHOOD1010 kal./cm2Hvit20% Nomex (R) / 80% Lenzing634NOK
BAFHOOD2020 kal./cm2Beige40% P84 / 55% Lenzing / 5% Kevlar (R)941NOK
SALISBURY -

Flammebestandig balaclava, 12 cal/sq. cm ATPV, Blå

ModellSakPris (eks. mva)
AFHOOD12CJ2ETV868NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?