LAKELAND Flammebestandig og bueblits kjeledress

filtre

StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelseerme lengdePris (eks. mva)
A07414-SMB42 "til 44"38 "til 40"27.5 "S31 "4 077NOK
A07414-MDB44 "til 46"40 "til 42"28 "M32.5 "3 350NOK
A07414-LGB48 "til 50"44 "til 46"29 "L33.5 "3 350NOK
A07414-XLB50 "til 52"46 "til 48"29 "XL35 "3 350NOK
A07414-2XB54 "til 56"48 "til 50"30.5 "2XL36.5 "3 593NOK
A07414-3XB56 "til 58"50 "til 52"31.5 "3XL37 "3 773NOK
A07414-4XB62 "til 6458 "til 60"33 "4XL38 "3 962NOK
LAKELAND -

Jacks

StilModellPris (eks. mva)
AAJPU10LY-XL4 417NOK
AAJPU10LY-3XL4 070NOK
AAJPU10LY-LG4 417NOK
StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris (eks. mva)
ALS7428-LGB48 "til 50"44 "til 46"29 "L164NOK
ALS7428-XLB50 "til 52"46 "til 48"29 "XL163NOK
ALS7428-2XB54 "til 56"48 "til 50"30.5 "2XL164NOK
ALS7428-3XB56 "til 58"50 "til 52"31.5 "3XL168NOK
ALS7428-4XB60 "til 64"54 "til 56"33 "4XL196NOK
ALS7428-5XB64 "til 66"58 "til 60"33.5 "5XL215NOK
LAKELAND -

Flammebestandig kjeledress

StilModellFARGEPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømMaterialeStørrelseerme lengdePris (eks. mva)
ALS7412-SMBBlå42 "til 44"38 "til 40"27.5 "Pyrolon (R) Plus 2S31 "2 826NOK
ALS7412-4XBBlå62 "til 6458 "til 60"33 "Pyrolon (R) Plus 24XL38 "2 985NOK
ALS7412-3XBBlå56 "til 58"50 "til 52"31.5 "Pyrolon (R) Plus 23XL37 "2 777NOK
BLS7412-MDBSky Blue---Pyrolon PlusM-285NOK
BLS7412-2XBSky Blue---Pyrolon Plus2XL-212NOK
CLS7412-LGBSky Blue---Pyrolon PlusL-205NOK
BLS7412-XLBSky Blue---Pyrolon PlusXL-285NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?