LAKELAND 07414-4XB Flammebestandig kjeledress med hette m/støvler 4XL PK25 | AG9PLU 21DN93

LAKELAND 07414-4XB Flammebestandig hettedress m/støvler 4XL PK25

På lager
Vare: AG9PLU Modell: 07414-4XBKryssreferanse: 21DN93

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammebestandig kjeledress med hette
Lukk TypeGlidelås
FARGEBlå
MansjettstilElastisk
Stoffvekt2.4 oz.
Passer til bryststørrelse62 "til 64
Passer midje størrelse58 "til 60"
Innersøm33 "
MaterialePyrolon (R) Plus 2
Antall lommer0
Størrelse4XL
erme lengde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.955
Skipets høyde (cm)42.67
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)39.12
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelseerme lengdePris
LAKELAND 07414-SMB Flamme-Resistant Hooded Coverall w / Boots S PK25 | AG9PLM 21DN87 07414-SMB42 "til 44"38 "til 40"27.5 "S31 "4 077 NOK
LAKELAND 07414-MDB Flammebestandig hettedress m/støvler M PK25 | AG9PLN 21DN88 07414-MDB44 "til 46"40 "til 42"28 "M32.5 "3 306 NOK
LAKELAND 07414-LGB Flammebestandig hetteovertrekk med støvler L PK25 | AG9PLP 21DN89 07414-LGB48 "til 50"44 "til 46"29 "L33.5 "3 306 NOK
LAKELAND 07414-XLB Flammebestandig kjeledress med hette m/støvler XL PK25 | AG9PLQ 21DN90 07414-XLB50 "til 52"46 "til 48"29 "XL35 "3 306 NOK
LAKELAND 07414-2XB Flammebestandig kjeledress med hette m/støvler 2XL PK25 | AG9PLR 21DN91 07414-2XB54 "til 56"48 "til 50"30.5 "2XL36.5 "3 521 NOK
LAKELAND 07414-3XB Flammebestandig hettedress m/støvler 3XL PK25 | AG9PLT 21DN92 07414-3XB56 "til 58"50 "til 52"31.5 "3XL37 "3 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAKELAND 07414-4XB Flammebestandig hettedress m/støvler 4XL PK25
3 905 NOK / enhet