LAB SAFETY SUPPLY Filtersystemer

filtre

LAB SAFETY SUPPLY -

Filterenhet

StilModellKapasitetDiameterStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A229705Øvre: 150 ml Mottaker: 150 ml50mmPore: 0.22 mikron m1 562NOK 12
B229701Øvre: 150 ml Mottaker: 150 ml50mmPore: 0.45 mikron m1 755NOK 12
C229702Øvre: 250 ml Mottaker: 250 ml50mmPore: 0.45 mikron m2 099NOK 12
D229706Øvre: 250 ml Mottaker: 250 ml50mmPore: 0.22 mikron m2 040NOK 12
E229703Øvre: 500 ml Mottaker: 500 ml75mmPore: 0.45 mikron m2 668NOK 12
F229707Øvre: 500 ml Mottaker: 500 ml75mmPore: 0.2 mikron m2 358NOK 12
G229704Øvre: 1000 ml Mottaker: 1000 ml90mmPore: 0.45 mikron m3 314NOK 12
H229708Øvre: 1000 ml Mottaker: 1000 ml90mmPore: 0.22 mikron m3 331NOK 12
LAB SAFETY SUPPLY -

Vakuummanifold Psf-trakt

StilModellKapasitetStørrelsePris (eks. mva)
A46Z3223-plass22.8 x 9.8 x 9.8 "37 851NOK
B46Z3236-plass38.5 x 9.8 x 9.8 "74 829NOK
LAB SAFETY SUPPLY -

Flaske toppfilter

StilModellKapasitetDiameterStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A229711Øvre: 150 ml50mmPore: 0.45 mikron m2 607NOK 24
B229715Øvre: 150 ml50mmPore: 0.22 mikron m2 648NOK 24
C229712Øvre: 250 ml50mmPore: 0.45 mikron m3 048NOK 24
D229716Øvre: 250 ml50mmPore: 0.22 mikron m2 927NOK 24
E229713Øvre: 500 ml75mmPore: 0.45 mikron m3 422NOK 24
F229717Øvre: 500 ml75mmPore: 0.22 mikron m3 193NOK 24
LAB SAFETY SUPPLY -

1000 ml flaskefilter 90 mm

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A229718Pore: 0.22 mikron m5 549NOK 24
B229714Pore: 0.45 mikron m5 127NOK 24

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?