MOEN Deler for kranreparasjon

Inkluderer installasjonsutstyr, for eksempel kassett for enkelthåndtak, kassettmuttere, XNUMX-greps patroner, kontrollstopp, kretskort, kaldvingehåndtak, kegler, kegleplater og monteringsskruer

filtre

MOEN -

Toalett 2H Wing Handle Kits

Moen toalett 2H vingehåndtakssett er montert på kranene for å kontrollere vannstrømmen til vaskene i kjøkkenapplikasjoner. De har messingkonstruksjon med kromfinish som sikrer holdbarhet og pålitelighet, og inkluderer patenterte pauseknapper som lar dem bevege seg utenfor vaskeområdet for ekstra funksjonalitet og bekvemmelighet. Videre inkluderer de monteringsenheter og har håndleddsbladhåndtak for å spare vann samtidig som ytelsen opprettholdes. Velg fra et bredt utvalg av disse håndtakssettene, tilgjengelig i varme og kalde vingehåndtak for å kontrollere varmt og kaldt vann.

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerSakPris (eks. mva)
A148384NEJ5Kaldvingehåndtak765NOK
B148344ZF86 og 4ZF91Hot Wing Håndtak786NOK
MOEN -

Badekar og dusj 1H Stopprør

StilModellPris (eks. mva)
A96987145NOK
B10089154NOK
MOEN -

patroner

StilModellSakPris (eks. mva)
A16352Cartridge1 410NOK
B1255Patron, enkeltspak393NOK
MOEN -

Håndtak Adapter Kit

StilModellPris (eks. mva)
A97556375NOK
B100429120NOK
MOEN -

Patron 2-greps Messing / keramikk

StilModellSakPris (eks. mva)
A52001Kald tohåndtakspatron, keramikk208NOK
B52000Varm patron for 2-håndtak, keramikk210NOK
MOEN -

Dusjhåndtak

StilModellPris (eks. mva)
A100657343NOK
B94514142NOK
MOEN -

Håndtakssett

Moen håndtakssett er en erstatning for kranhåndtak på kjøkken, bad og toaletter. De konverterer også knotthåndtak til spakhåndtak og erstatter spakhåndtaksenheten for en ettgrepskran. Disse håndtakssettene har en støpt metallkonstruksjon med kromfinish for holdbarhet og en speillignende reflekterende overflate. De kommer med skruer og annet tilbehør for rask montering.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A94740-512NOK
B967901.75mm515NOK
C1006795-1 / 2 "x 3-1 / 3" x 3 "882NOK
MOEN -

Skjold, 7 tommers diameter

Moen-beskyttere er installert bak badekranene som badekar og dusjkraner for å skjule rørleggerhullene der et rør kommer gjennom veggen. De har støpt metallkonstruksjon med moderne, avrundet stil og kromfinish for holdbarhet og en speillignende reflekterende overflate. Velg fra et bredt utvalg av disse lett installerbare skjoldene, tilgjengelig i størrelsene 3/4 x 7 og 1/2 x 7 tommer.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A160901 / 2 "x 7"420NOK
B2213 / 4 "x 7"709NOK
MOEN -

Forlengelsessett for håndtak

Moen-håndtaksforlengelsessett forlenger baderomsbatteriene fra veggene og sløyfene for enkel kontroll og grep over kranhåndtak. Disse håndtaksforlengelsessettene har en støpt metallkonstruksjon med kromfinish for holdbarhet og en speillignende reflekterende overflate. De inkluderer nødvendig maskinvare for å dekke gapet mellom patronene og kranhåndtakene som grensestopprør, forlenger og skruer. Velg fra et bredt utvalg av disse lett installerbare håndtaksforlengelsessettene, tilgjengelig i størrelsene 3-3/4 x 1-7/8 og 5-3/4 x 1-15/16 tommer.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A103993-3/4" x 1-7/8"488NOK
B1373475-3/4" x 1-15/16"561NOK
MOEN -

Vaskemaskin sett

Moen vaskemaskiner erstatter utslitte skiver for å danne en tett forsegling mellom kranens komponenter og forhindre lekkasjer på bad, kjøkken og toaletter. De kommer i pakker med 2 for å fordele trykket og forhindre at krandelene beveger seg eller løsner. Velg fra et bredt utvalg av disse vaskemaskinsettene, tilgjengelig i hvitt og grått, og røde og blå fargekombinasjoner for montering av forskjellige kraner.

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerPris (eks. mva)
A1150614ZF67 og 2P321116NOK
B972744551 og 4551CP92NOK
MOEN -

O ringsett

Moen-tut O-ringsett erstatter utslitte O-ringer for å danne en vanntett forsegling mellom kranens komponenter og forhindre lekkasjer på bad, kjøkken og toaletter. De har gummikonstruksjon for holdbarhet. Disse settene inkluderer 3 O-ringer og et silikonsmøremiddel for å beskytte O-ringene mot slitasje og friksjon. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte O-ringsettene for montering kjøkken og andre kraner.

StilModellPris (eks. mva)
A96778131NOK
B117105NOK
MOEN -

Skjoldplate Krom enkelthåndtak

ModellSakPris (eks. mva)
96885AD8WYM639NOK
MOEN -

Blandeventil Chrome Inkl. Tilbakeslagsventiler

ModellSakPris (eks. mva)
104424AD8WYT840NOK
MOEN -

Spakhåndtak Sett inn kromspak

ModellSakPris (eks. mva)
97462AD8WYN477NOK
MOEN -

Grid Sil Chrome 1-1/4 Inch Diameter

ModellSakPris (eks. mva)
14750AE2RHH329NOK
MOEN -

Escutcheon skruer badekar dusjer

ModellSakPris (eks. mva)
15528AA2KRC134NOK
MOEN -

Håndtak Sett Monticello Håndtak Kit

ModellSakPris (eks. mva)
97557AA2KRA852NOK
MOEN -

Pivot Nut Legend og Chateau Kitchen

ModellSakPris (eks. mva)
92309AA2KQX844NOK
MOEN -

Trykknappavleder

ModellSakPris (eks. mva)
1198AA2KQU637NOK
MOEN -

Erstatningspatron badekar og dusj

ModellSakPris (eks. mva)
1248AB3FYV213NOK
MOEN -

Lever Handle Holder Clip Toalett

ModellSakPris (eks. mva)
SK1711AB3FYT59NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?