MSA Ansiktsskjerm erstatning visir

filtre

MSA -

Ansiktsskjerm

StilModellFARGEVisirhøydeVisirbreddePris (eks. mva)
A10115840-8"17 "151NOK
B10115853-10.375 "17 "599NOK
C10115854-10.375 "17 "659NOK
D10115856-8"17 "326NOK
E10115851-9.25 "18 "363NOK
F10115844-9.25 "17 "526NOK
C10115845-9.25 "17 "542NOK
G10115836Fjern8"17 "88NOK
H10115837Fjern8"17 "88NOK
I10115863Fjern9.5 "17 "144NOK
J10115859Skygge 3 IR8"17.25 "519NOK
K10115860Skygge 3 IR8"17.25 "513NOK
L10115861Skygge 5 IR8"17.25 "527NOK
M10115862Skygge 5 IR8"17.25 "594NOK
MSA -

Brann- og redningsvisir

StilModellFARGEVisirhøydePris (eks. mva)
A10077118Rav3"3 081NOK
B10037315Fjern4"2 082NOK
A10077117Fjern3"2 247NOK
C10071006Fjern4"2 478NOK
MSA -

Visirgrønt polykarbonat

StilModellATPV-vurderingRisikokategori (HRC)VisirhøydeVisirbreddePris (eks. mva)
A10115850-09.5 "17.75 "2 629NOK
B10115842-08"17 "410NOK
C1011848011.3 kal./cm228"17.25 "2 348NOK
C1011584712.9 kal./cm229.25 "18 "1 896NOK
MSA -

Visir Klar polykarbonat

StilModellVisirhøydeVisirbreddePris (eks. mva)
A101158398"17 "392NOK
B101158418"17 "379NOK
C101158489.5 "17.75 "2 760NOK
MSA -

Visir Mesh Grey 17inw 7-1 / 2 inch Height

StilModellPris (eks. mva)
A10116557210NOK
B10116558229NOK
MSA -

Visir Clear Propionate 17inw 7-1/2 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
10115855AA4PDX306NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?