Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10115859 Visir polykarbonatskjerm 3 Ir 8x17-1/4 In | AB6UBG 22EY51

MSA 10115859 Visir polykarbonatskjerm 3 Ir 8x17-1/4 tommer

På lager
Vare: AB6UBG Modell: 10115859Kryssreferanse: 22EY51
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
519NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnsiktsskjerm
FARGESkygge 3 IR
Risikokategori (HRC)0
Materialepolykarbonat
Visirhøyde8"
Visirtykkelse0.07 "
Visirbredde17.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909987
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Dielektrisk beskyttelse (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEVisirhøydeVisirbreddePris
MSA 10115836 Visir Polycarbonate Clear 8x17 In | AB6UBH 22EY56 10115836Fjern8"17 "88NOK
MSA 10115840 Ansiktsskjerm Visirrammer stykke klar | AC6MGM 34G162 10115840-8"17 "151NOK
MSA 10115853 Ansiktsskjerm Visirrammer stykke klar | AC6MGN 34G163 10115853-10.375 "17 "599NOK
MSA 10115854 Faceshield Visir Frames Piece Green | AC6MGP 34G164 10115854-10.375 "17 "659NOK
MSA 10115856 Faceshield Visir Frames Prop Clear | AC6MGQ 34G165 10115856-8"17 "326NOK
MSA 10115851 Faceshield Visir Frames Prop Clear | AC6MGR 34G166 10115851-9.25 "18 "363NOK
MSA 10115844 Faceshield Visir Frames Piece Clear | AC6MGT 34G167 10115844-9.25 "17 "526NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10115859 Visir polykarbonatskjerm 3 Ir 8x17-1/4 tommer
519NOK / enhet