CABOT Utvendige treflekker og forseglere

filtre

StilModellFARGEFargefamiliePris (eks. mva)
A140.0001434.007Mission BrownBrowns947NOK
A140.0001416.007Nytt sedertreBrowns1 133NOK
A140.0001417.007Nye RedwoodReds947NOK
StilModellDekningStørrelsePris (eks. mva)
A140.0001000.007100 til 250 kvadratmeter1 gal.650NOK
A140.0001000.008500 til 1250 kvadratmeter5 gal.2 991NOK
CABOT -

Klar og gjennomsiktig belegg, flat overflate

StilModellFARGEFargefamilieStørrelsePris (eks. mva)
A140.0003002.007SederBrowns1 gal.910NOK
B140.0003000.008NaturligFjerner5 gal.4 014NOK
C140.0003000.007NaturligFjerner1 gal.910NOK
A140.0003005.007Pacific RedwoodReds1 gal.910NOK
CABOT -

Utvendig flekk, tonet flat overflate

StilModellFARGEFargefamilieoverflatenVOC-innholdPris (eks. mva)
A140.0019457.007AmberwoodFjernerTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
B140.0019202.007SederBrownsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l1 003NOK
C140.0019204.007kjernevedRedsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l1 003NOK
D140.0019458.007Honning teakhvittTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
E140.0019460.007Jarrah BrownBrownsTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
F140.0019459.007Mahogni flammeFjernerTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
G140.0019400.007NaturligFjernerTreflaterMindre enn 275 g / l1 189NOK
H140.0019200.007NaturligRedsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l1 003NOK
I140.0019205.007Pacific RedwoodBrownsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l1 003NOK
StilModellFARGEFargefamiliePris (eks. mva)
A140.0001844.007Drivved gråGrays947NOK
A140.0001880.007RedwoodReds947NOK
CABOT -

Utvendig flekk, halvfast flat overflate

StilModellFARGEFargefamiliePris (eks. mva)
A140.0017437.007Cordovan BrownGrays1 133NOK
B140.0017444.007Drivved gråBrowns1 133NOK
C140.0017434.007Mission BrownBrowns1 133NOK
D140.0017417.007Nye RedwoodBrowns1 133NOK
CABOT -

Solid oljebeis Ultra hvit flat 1 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
140.0006712.007AC2WUP1 208 NOK
CABOT -

Wood Cleaner Clear 1 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
140.0008007.007AC7WJN368NOK
CABOT -

Tømmer Klar Ingen 1 Gallon

ModellSakPris (eks. mva)
140.0008008.007AC7WJP408NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?