Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CABOT 140.0019202.007 Utvendig beis Cedar Tonet Flat 1 Gallon | AC7WJY 38Y042

CABOT 140.0019202.007 Utvendig beis sedertre tonet flat 1 gallon

På lager
Vare: AC7WJY Modell: 140.0019202.007Kryssref: 38Y042
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
998NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvendig flekk
SøknadsmetodePensel, spray
Bruksområde temperaturOver 50 grader F
FARGESeder
FargefamilieBrowns
Dekning250 til 350 kvadratmeter glatt overflate, 100 til 200 kvadratmeter grov overflate
Tørketid24 hr.
EksponeringsbetingelserYtre
FinishTonet flat
Størrelse1 gal.
overflatenNye eller renoverte treflater
VOC-innholdMindre enn 250 g / l

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3209900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFargefamilieoverflatenVOC-innholdPris
CABOT 140.0019400.007 Stain Natural Toned Flat 1 Gallon | AC7WJH 38Y028 140.0019400.007NaturligFjernerTreflaterMindre enn 275 g / l1 184 NOK
CABOT 140.0019457.007 Beis Amberwood Tonet Flat 1gal | AC7WJJ 38Y029 140.0019457.007AmberwoodFjernerTreflaterMindre enn 275 g / l1 184 NOK
CABOT 140.0019458.007 Beis Honning Teak Tonet Flat 1gal | AC7WJK 38Y030 140.0019458.007Honning teakhvittTreflaterMindre enn 275 g / l1 184 NOK
CABOT 140.0019459.007 Stain Mahogny Flame Toned Flat 1 Gallon | AC7WJL 38Y031 140.0019459.007Mahogni flammeFjernerTreflaterMindre enn 275 g / l1 184 NOK
CABOT 140.0019460.007 Stain Jarrah Brown Toned Flat 1 Gallon | AC7WJM 38Y032 140.0019460.007Jarrah BrownBrownsTreflaterMindre enn 275 g / l1 184 NOK
CABOT 140.0019200.007 Utvendig beis Naturlig tonet Flat 1 gallon | AC7WJX 38Y041 140.0019200.007NaturligRedsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l998NOK
CABOT 140.0019205.007 Stain Pacific Redwood Tonet Flat 1 Gallon | AC7WJZ 38Y043 140.0019205.007Pacific RedwoodBrownsNye eller renoverte treflaterMindre enn 250 g / l998NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CABOT 140.0019202.007 Utvendig beis sedertre tonet flat 1 gallon
998NOK / enhet