Utvendig monterte eksosvifter

filtre

SOLER & PALAU -

Eksosvifte sidevegg

StilModellCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.200-inn. SPPasser til Duct Dia.HusdybdeHusets høydeHusets breddePris (eks. mva)
ASWF-100109984"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "3 666NOK
ASWF-100X1641574"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "3 879NOK
ASWF-1502242076"5-7 / 16 "13.25 "15.5 "4 032NOK
ASWF-150X3403216"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "5 376NOK
ASWF-2004003798"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "6 125NOK

Utvendig monterte eksosvifter

Eksosvifter på utsiden ventilerer og fjerner overflødig varme, lukt og fuktighet for å forhindre mugg- og muggvekst i storkjøkken, bygninger og næringer. Raptor Supplies tilbyr eksternt monterte eksosvifter fra merker som Broan, Fantech og Soler & Palau. Disse viftene monteres eksternt ved å festes til en sidevegg, tak eller gavlenden av et tak for å holde støy borte fra arbeidsområdet. De har hus i børstet aluminium / galvanisert stål for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene for å passe til kanaler med diametre fra 4 til 10 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?