GUARDIAN EQUIPMENT Sikkerhetsstasjoner med øyeskyller


filtre
Farge: oransje , Øyeskyll aktiveres av: Flagg trykkhåndtak , Øyeskylleventil Størrelse: 1 / 2 " , Strømningshastighet: 20 gpm , Hoveddia.: 10 " , Høyde: 9" , Innløpsstørrelse: 1 1 / 4 " , Montering: Frittstående , Uttaksstørrelse: 1 1 / 4 " , Dia. dusjhode: 10 " , Dusjhodemateriale: Rustfritt stål , dusjventil størrelse: 1" , Sprøytehode: 2 , Type: Hånd- og fotkontroll , Bredde: 17 "
StilModellSakMaterialePris (eks. mva)
A
G1902HFC
Øyevask stasjonrustfritt stål, ABS15 897 NOK
B
G1902BC-SSH
Øyevask stasjon-17 836 NOK
C
G1902PCC
SikkerhetsstasjonForkrommet messing42 375 NOK
RFQ
B
G1991HFC
SikkerhetsstasjonRustfritt stål36 932 NOK
B
G1991-316
Sikkerhetsstasjon316 rustfritt stål43 325 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?