WEG Fordampende kjøligere motorer

filtre

WEG -

ODP enfaset fordampende kjøler luftbehandlingsmotor

StilModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPRing til ringsenterSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A.7518OS1DEC569 9 / 16 "5.53/47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "2 887NOK
B.5082OS1DEC569 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 111NOK
B.7582OS1DEC569 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 521NOK
B.5018OS1AEC569 9 / 16 "8.21/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 277NOK
B.3318OS1AEC569 9 / 16 "6.61/37.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 177NOK
B.5018OS1DEC569 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "2 393NOK
B.3382OS1AEC569 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 385NOK
B.5082OS1AEC569 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 609NOK
B.7582OS1AEC569 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "3 129NOK
B00182OS1DEC5610 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "4 944NOK
B00182OS1AEC5610 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "4 669NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?