WILKERSON Elektroniske proporsjonale regulatorer

Disse regulatorene gir svært raske responstider og nøyaktig utgangstrykk. De er utstyrt med LED-skjermer for indikering av utgangstrykk og tilbyr valgbare I/O-parametere. De tillater ikke luftforbruk i stabil tilstand med fullstrømsavtrekk og har IP65-klassifisert beskyttelse.

filtre

WILKERSON -

Elektroniske proporsjonale regulatorer

Wilkerson proporsjonale regulatorer er designet for å raskt justere og opprettholde innstilt utgangstrykk i automatisering, pakking, mat og bilapplikasjoner. Disse elektroniske proporsjonalregulatorene har LED-skjerm med høy synlighet med lettleste tegn og frontmonterte berøringskontroller for enkel kalibrering og oppsett. Lett aluminiumskonstruksjon gir slitestyrke og holdbarhet, og bunnmontert eksos frigjør automatisk trykk ved tap av forsyningsspenning. Velg fra et bredt utvalg av disse miniatyrregulatorene, tilgjengelig i 45 og 150 psi trykkalternativer på Raptor Supplies.

StilModellJusteringsområdeMaks. PressPris (eks. mva)
AER09-02-00C00 til 30 psi45 psi15 726NOK
AER09-02-00000 til 145 PSI150 psi14 310NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?