Elektroniske strømningsmåler

filtre

Elektroniske strømningsmålere måler volumet eller massen av væske, gass eller damp som passerer gjennom matforedlingsutstyr eller rørledninger. Disse kompakte og lette strømningsmålerne viser...Les mer

FLOMEC -

Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.25 til 8 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT

ModellSakPris (eks. mva)
LM51DNCG6EBG5 988 NOK
GPIMETERS -

Vannmåler, turbin, 20 til 200 gpm strømningsområde, 2 tommers tappende

ModellSakPris (eks. mva)
TM200-LPCD8RWH10 069 NOK
Se detaljer
GPIMETERS -

Vannmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 BSPT hunn

ModellSakPris (eks. mva)
02A12LMCD8PWF4 174 NOK
Se detaljer
GPIMETERS -

Electronic Flowmeter, Turbine, 5 to 50 gpm Flow Range, 1 Inch Flange

ModellSakPris (eks. mva)
G2S10FQ9GMDCH6HHC27 118 NOK
Se detaljer
FLOMEC -

Elektronisk strømningsmåler, turbin, 30 til 300 gpm strømningsområde, 2 FNPT

ModellSakPris (eks. mva)
03A32GMCG6EBV-
RFQ
12

Elektroniske strømningsmåler

Elektroniske strømningsmålere brukes til å måle volumet eller massen av væske, gass eller damp som passerer gjennom utstyr for næringsmiddelbehandling eller rørleggerledninger. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse elektroniske strømningsmålerne fra merker som Dayton, Fill-rite, Flomec og GPI. GPI Flowmeters har en turbin som kan levere strømningshastigheter i området 3 - 30 GPM (10 - 100 LPM) og muliggjør direkte montering på dysen for enkel avlesning. Disse kompakte og lette strømningsmålerne har et aluminiumshus for å motstå støtbelastninger og er dessuten utstyrt med en nylonrotor, keramiske lagre, en hardmetallaksel og en firesifret LCD-skjerm.
De Flomec Flowmeters har en positiv forskyvningsdesign som tillater direkte volumetrisk måling og forblir upåvirket av endringer i temperatur, trykk eller viskositet - faktorer som kan forårsake målefeil i andre strømningsmålerteknologier. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse strømningsmålerne som er tilgjengelige i trykkvurderingsalternativer på 50 PSI, 150 PSI, 285 PSI, 580 PSI og 1500 PSI.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type strømningsmålere er mest nøyaktige?

Coriolis massestrømsmålere er nøyaktige for de fleste væsker, men er vanligvis dyre. De har fordelen av å ikke kreve noen kunnskap om væsken som bæres.

Hva er forventet levetid for en strømningsmåler?

I applikasjoner som undersjøisk olje/gassproduksjon har strømningsmålere vanligvis en forventet levetid på 25 år. Mens i andre applikasjoner er en enkel engangsenhet med ett til to års levetid akseptabel.

Hva er punktene du bør vurdere før du velger en strømningsmåler?

Mediet som måles er et av de viktigste kriteriene ved valg av strømningsmåler. Konduktivitet, temperatur, trykk og viskositet kan påvirke visse strømningsmålere. Hvor rent eller skittent vannet er kan også påvirke typen og stilen til måleren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?