VALLEY CRAFT Dump-vogner

Grønnfargede EZ-vogner som brukes til å frakte og dispensere gjenstander manuelt. Laget av 16-gauge stål og har en maksimal lastekapasitet på 2000 lb

filtre

VALLEY CRAFT -

EZ Auto Low Mobile Hoppers

Valley Craft EZ auto-lav mobile beholdere brukes til å tømme materialer på en praktisk måte og er ideelle for områder med lav høyde. Den koniske frontdumpingsvinkeldesignen brukes til å starte dumping. Disse avfallsbeholderne er laget av 16-gauge stål med kontinuerlige sveiser for vanntett drift og tåler belastning på opptil 2000 lb. De er utstyrt med 4 fenolhjul (2 stive og 2 svingbare) for enkel manøvrering. Utvalgte modeller er utstyrt med slepehåndtak for å trekke trakter via tilhengere. Velg fra et bredt utvalg av disse autolåsbare mobile beholderne, tilgjengelig i hvite og grønne farger Raptor Supplies.

StilModellFARGEHøydeSakLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AF89680Grønn45 "Dump Hopper53 "2000 lbs.30 "11 960NOK
RFQ
BF89330Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "11 210NOK
RFQ
CF89323Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 538NOK
RFQ
CF89322Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "13 440NOK
RFQ
AF89679Grønn30 "Dump Hopper46 "2000 lbs.30 "10 624NOK
RFQ
DF89681Grønn13 "Dump Hopper40.5 "2000 lbs.41 "37 351NOK
RFQ
EF89329Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 248NOK
RFQ
FF89332Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "11 210NOK
RFQ
GF89325Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 538NOK
RFQ
HF89324Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "13 440NOK
RFQ
FF89331Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 248NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?