SOTERA Trommepumper

Energieffektive trommelpumper designet for å bruke mindre strøm og har en enveis ventilkonstruksjon som begrenser gjenfylling av toter eller trommer. De krever ingen intern bypassanlegg. Tilgjengelig i 12 VDC og 115 VAC varianter

filtre

SOTERA -

Elektrisk betjent trommelpumpe

StilModellInnløpsstørrelseMotor TypeTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
ASS435B1"Elektrisk DC22.5 "12 VDC19 340NOK
BSS435BX7131"Elektrisk DC22.5 "12 VDC16 575NOK
CSS460BX7311"Elektrisk AC16.25 "115 VAC9 248NOK
DSS460BX731PG1"Elektrisk AC18 "115 VAC11 311NOK
ESS465BX7132"Elektrisk AC33.5 "115 VAC17 674NOK
FSS415BX7312"Elektrisk DC16.25 "12 VDC9 333NOK
DSS415BX731PG2"Elektrisk DC18 "12 VDC11 745NOK
CSS460B2"Elektrisk AC21 "115 VAC11 819NOK
FSS415B2"Elektrisk DC16.25 "12 VDC10 412NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?