FINISH THOMPSON Trommelpumpe-motorer

Inkluderer et bredt spekter av trommelpumpemotorer for kontinuerlig bruk for bruk i etsende miljøer eller der aggressive røykgasser er tilstede. Feature stål / nylon hus, turtall opp til 11000, klasse B isolasjon og ODP / sprutsikker / TEFC / eksplosjonssikre skap

filtre

DAYTON -

Trommelpumpe-motorer

Dayton trommelpumpemotorer er luft- eller elektriske maskiner som brukes til å drive impelleren til en trommelpumpe for å trekke væsker ut av en beholder. Disse motorene trekker strøm direkte fra et internt oppladbart batteri eller en stikkontakt, og er utstyrt med ODP / TEFC-kapslinger for å forhindre inntrengning av støv og overoppheting av motoren. De har plast/anodisert aluminiumshus for å motstå korrosjon på utsatte overflater og leverer hastigheter opp til 10000 rpm.

StilModellSakHzKroppsdia.DutyInngangs-wattIsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotor turtallPris (eks. mva)
AS4-LUFTTrommelpumpemotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 til 11,0005 844NOK
BM3V-115vTrommelpumpemotor50/607-1 / 8 "Kontinuerlig650Klasse B10 "3500 til 10,0006 605NOK
CA100007Trommelpumpemotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60006 834NOK
DS1-115vTrommelpumpemotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klasse B5.375 "6000 / 13,0003 834NOK
FINISH THOMPSON -

Trådløs trommelpumpe motor 230v lader

ModellSakPris (eks. mva)
S6AD3UBY6 799 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?