WESCO Trommeheller

Sørg for enkel løfting av trommer og helling av innhold ved å vippe. Tilbyr låsing i både horisontal og vertikal posisjon. Kan håndtere 45 til 55 gallon ståltromler som veier opp til 800 lb. Egnet for løfteheiser eller kjeder

filtre

WESCO -

Verdi trommeløftere og dispensere

Wesco trommeløftere og dispensere løfter lett trommer og heller innhold ved å vippe. De er ideelle for løftekjettinger eller heiser. Disse ståltrommeløfterne kan løfte trommer som veier opp til 700 lb og har en låsemekanisme for å feste trommene i vertikal eller horisontal retning. Utvalgte modeller er utstyrt med en kjettingheis / girmekanisme for å rotere trommene. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommeløftere og dispensere i lengder på 36 og 39 tommer Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27875036 "29 "8.5 "3 684NOK
B27875139 "8"28.5 "9 126NOK
WESCO -

Standard trommeløfter / dispenser, kapasitet på 800 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240032AG7HHE10 303 NOK
WESCO -

Deluxe kontrollert trommeløfter / dispenser, kapasitet på 800 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240034AG7HHG15 513 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?