VALLEY CRAFT Trommel Dollies

Brukes til å håndtere overpakkede tromler med diametre fra 22 til 28 tommer og har en maksimal lastekapasitet på 1000 lb

filtre

VALLEY CRAFT -

Trommel Dollies

Valley Craft trommelduker er designet for å transportere plast-, stål- og fiberfat som veier opp til 1000 lb. Stålkonstruksjonen og åttekantformen tillater å holde trommer av forskjellige former, med diametre opptil 28 tommer. De hevede kantene forhindrer at trommelen ruller av ved et uhell. Disse trommeldukene har polyolefinhjul som gir manøvrerbarhet i alle retninger. Velg fra et bredt utvalg av trommelduker, tilgjengelig i varianter med og uten absorberende krage (for å suge opp olje eller dispensert væske).

StilModellPris (eks. mva)
AF89713A63 006NOK
RFQ
BF89709A22 605NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?