VALLEY CRAFT Tilbehør til skuffeskap

Inkluderer skapskuffesett laget av kraftig stål; har 18-tommers dype hyller for bedre lagringsplass og har en maksimal lastekapasitet på 100 lb per skuff

filtre

VALLEY CRAFT -

4 skuffesett for skap

Valley Craft 4 skuffesett er designet for å oppbevare verktøy og tilbehør på en organisert måte. De er ideelle for skap med hyller og har slitesterk stålkonstruksjon med rød pulverlakkert finish. Skuffene er 22 eller 18 tommer dype og tåler belastninger på opptil 100 lb. Velg fra et bredt utvalg av skuffesett, tilgjengelig for 22, 36 og 48 tommers skap.

StilModellSkapets breddepasserHøydeLengdeHylledybdeBreddePris (eks. mva)
AF88132A7-36 "x 18"--18 "-9 955NOK
RFQ
AF88133A6-36 "--22 "-8 965NOK
RFQ
BF88134A536 "-48 "18 "-36 "19 310NOK
RFQ
AF88136A448 "-24 "18 "-48 "10 624NOK
RFQ
BF88138A248 "-48 "18 "-48 "20 646NOK
RFQ
BF88139A148 "-48 "22 "-48 "17 151NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?