KENNEDY Tilbehør til skuffeskap

Skuffer i sort polystyren med høy slagkraft med forskjellige rom for å holde oppbevarte verktøy og deler organisert

filtre

KENNEDY -

KYAccry-serien belagt arbeidsoverflate

Kennedy-belagte arbeidsflater er egnet for bruk med merkets skufferulleskap for å gi en slitesterk, lett å rengjøre og estetisk tiltalende overflate. De har belagt MDF-konstruksjon (medium-density fibreboard) som beskytter de underliggende trefibrene mot fuktighet, riper, flekker og andre former for skade. Det teksturerte, ikke-porøse belegget gir forbedret trekkraft som forhindrer verktøy i å skli og forhindrer at overflaten sprekker eller forvrider seg når den utsettes for våte eller fuktige omgivelser.

StilModellPris (eks. mva)
A803841 786NOK
RFQ
A803851 913NOK
RFQ
A803862 096NOK
RFQ
A803882 291NOK
RFQ
A803871 850NOK
RFQ
A803901 735NOK
RFQ
StilModellBreddePris (eks. mva)
A82170-916NOK
RFQ
A8217120956NOK
A82172341 008NOK
KENNEDY -

KYAccry Series Skuffedeler sett

StilModellPris (eks. mva)
A81939309NOK
RFQ
A81940338NOK
RFQ
B82223658NOK
C82222406NOK
KENNEDY -

KYAccry Series Skaphjul

Kennedy KYAccry Series kabinetthjul er ideelle for transport av arbeidsstykker og utstyr fra ett sted til et annet. De brukes i industrielle og kommersielle omgivelser og er tilgjengelige i vektkapasiteter fra 350 til 700 lbs. Disse styrehjulene har 2 ruller og 2 faste svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet og vektfordeling.

StilModellPris (eks. mva)
A808372 176NOK
RFQ
B809306 300NOK
RFQ
B809804 696NOK
RFQ
KENNEDY -

KYAccry Series skuffearrangør

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A8192116.31251.37523847NOK
B8192316.31251.37523847NOK
C8192416.31253.562523882NOK
D8192516.31253.562523882NOK
E8192616.31253.562523882NOK
F8192216.31251.37523847NOK
F8193318.3751.375301 460NOK
F8193718.3753.5625301 500NOK
F8193618.3753.5625301 500NOK
F8193518.3751.375301 460NOK
F8193418.3751.375301 460NOK
C8193018.3753.562525979NOK
E8193218.3753.562525979NOK
D8193118.3753.562525979NOK
B8192918.3751.37525916NOK
F8192818.3751.37525916NOK
A8192718.3751.37525916NOK
F8193818.3753.5625301 500NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?