DURHAM MANUFACTURING Skuffer for skuffer

Kraftige stålskap med pulverlakkert glansfinish som brukes til lagring av små deler. Tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og antall skuffer

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Førstehjelpskap

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A533-4310.5 "14.875 "4.5625 "475NOK
B532-4310.625 "14.875 "4.5625 "420NOK
C545-4315.25 "10.25 "4.5625 "606NOK
D534-4316.4375 "15.1875 "5.5625 "651NOK
E535-4322.25 "15.1875 "5.5625 "825NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Skuffer

StilModellSkapfargeSkuffedybdeSkuffehøydeFinishGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A016-95---Glanspulvermaling---1 823NOK
B006-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk11.625 "21.25 "17.25 "3 329NOK
C014-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk11.625 "17.75 "33.75 "5 345NOK
D001-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk11.625 "10.875 "11.75 "1 480NOK
E019-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk12.25 "48.125 "34.125 "13 253NOK
F035-95Grå17 "3.5 "Pulverlakk17.25 "21.125 "33.75 "6 674NOK
G004-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk11.625 "10.875 "17.25 "1 706NOK
H022-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk12.25 "62.5 "34.125 "14 532NOK
I007-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk11.625 "14.375 "33.75 "4 565NOK
J005-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk11.625 "10.875 "33.75 "2 902NOK
K026-95Grå11.25 "3.5 "Pulverlakk11.75 "69.125 "34 "20 562NOK
L028-95Grå17 "3.5 "Pulverlakk17.25 "48 "34 "20 066NOK
E017-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk12.25 "33.75 "34.125 "11 185NOK
M002-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk11.625 "4"33.75 "1 338NOK
K029-95Grå17 "3.5 "Pulverlakk17.25 "69.125 "34 "24 329NOK
L025-95Grå11.25 "3.5 "Pulverlakk11.75 "48 "34 "13 529NOK
N027-95Grå17 "3.5 "Pulverlakk17.25 "26.875 "34 "11 223NOK
O034-95Grå11.25 "3.5 "Pulverlakk11.75 "21.125 "33.75 "5 877NOK
P033-95Grå17 "3.5 "Pulverlakk17.25 "17 "33.75 "7 253NOK
F032-95Grå17 "3.5 "Pulverlakk17.25 "12.875 "33.75 "5 869NOK
F031-95Grå11.25 "3.5 "Pulverlakk11.75 "17 "33.75 "4 372NOK
Q003-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk11.625 "7.375 "22.75 "1 447NOK
N024-95Grå11.25 "3.5 "Pulverlakk11.75 "26.875 "34 "8 952NOK
F030-95Grå11.25 "3.5 "Pulverlakk11.75 "12.875 "33.75 "3 477NOK
R013-95Grå11.25 "2.75 "Pulverlakk11.625 "7.375 "33.75 "2 615NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Hofter førstehjelpskasser

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AB276-43-HIPS3.1875 "5.375 "8.31 "150NOK
BB376-43-HIPS7"9.9375 "2.875 "164NOK
CB476-43-HIPS9.9375 "9.9375 "2.875 "190NOK
DB576-43-HIPS9.9375 "14.3125 "3.0625 "239NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Førstehjelpsbokser

StilModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A525G-434.75 "8.4375 "Plast2.38 "65NOK
B520-435"10.5 "Stål2.81 "138NOK
C521-43-A7.1875 "10.5 "Stål2.81 "162NOK
D522-4310.5625 "10.5625 "Stål2.75 "257NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Medisinskap

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A511G-433"10 "7"80NOK
B518-43-PD27 "18 "8"3 872NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Førstehjelpskasser

StilModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A510-43-A----335NOK
RFQ
B501-434.875 "4.5625 "Stål2.75 "221NOK
C502-435"7.5625 "Stål2.6875 "245NOK
D506-43-N/P6.75 "9.125 "Stål2.75 "302NOK
E512G-43-N/P9.0625 "9.0625 "Plast2.38 "90NOK
F512G-439.0625 "9.0625 "Plast2.38 "99NOK
G505-439.5 "6.375 "Stål2.6875 "316NOK
H508-439.5 "9.125 "Stål2.6875 "358NOK
I510-43-F9.5 "13.6875 "Stål2.75 "372NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Snake Bite Kit Box, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
542-43CF6JZG25NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?