EAGLE Tøm deksler og tetninger

Gule avløpsdeksler som brukes for å forhindre væskesøl og filtrering av fast avfall fra å komme inn i vannsystemene. Har lett polyuretan elastomer konstruksjon for høy fleksibilitet og holdbarhet. Tilgjengelig i 18, 24, 36 og 48 tommer bredde varianter

filtre

EAGLE -

Tøm avdekningen

StilModellLengdeVektBreddePris (eks. mva)
AT872118 "7 kg18 "2 839NOK
BT872224 "10 lb.24 "3 763NOK
CT872336 "15 kg36 "7 957NOK
CT872448 "19 lb.48 "12 150NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?