PACKARD Utkast til indusere

filtre

PACKARD -

INC Draft Inducers

StilModellMaterialeampsDybdeSpenningBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydePris (eks. mva)
A65475Aluminisert stål, kobber0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-1 086NOK
B82641Aluminisert stål, kobber0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "5 297NOK
B82999Aluminisert stål, kobber0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "4 355NOK
C82057Aluminisert stål, kobber1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "3 910NOK
D48332Plasthus1.808-1 / 2 "115568871 "Goodman5KSB46GF0003S, B483300015.25 "4 909NOK
E66003Stål0.928-5 / 16 "115568756 "Goodman11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "3 124NOK
F82148Stål0.507.593208/230569001 "ICP1054268P6 29 / 64 "3 628NOK
G80270Stål0.905-13 / 16 "115/230569000 "Miller3038750008.125 "3 920NOK
H66781Stål0.609-5 / 64 "115569002 "Rheem70-101087-81, 7021-115596 23 / 32 "4 743NOK
I82253Stål0.607-13 / 32 "208/240569001 "Trane21C729631P1, 7021-10286, C66145P01, 7021-78336 5 / 16 "4 042NOK
J82052Stål1.007-43 / 64 "115568756 "Dunkirk433-00-5105.031 "4 613NOK
F82618Stål0.905-51 / 64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "4 645NOK
PACKARD -

INC Indusert trekkovnsblåsere

StilModellWattsampsDybdeBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialePris (eks. mva)
A48331-1.811-1 / 4 "11.25 "Goodman5KSB46GF0001S, B48330007"Plasthus3 764NOK
B66404-1.211-1 / 4 "11.25 "Armstrong40404-003, 117521-007"Plasthus8 221NOK
C65230-0.85-1 / 4 "5.25 "CarrierHC24HE2304.25 "Metallhus4 897NOK
D66005-1.411-1 / 4 "11.25 "GoodmanB1859005, J238-111289.5 "Metallhus3 446NOK
E66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Plasthus6 576NOK
F82483-1.010-1 / 4 "9.25 "Godmann, RheemB1859000, 70-21496-01, 70-2496-03, 70-21496-83, 70-21504-04, 70-21504-037"Metallhus2 496NOK
G82672-0.909-1 / 2 "9"ICP10061688.25 "Metallhus4 288NOK
H66590-1.58-1 / 4 "9.25 "GoodmanB40590006"Metallhus3 470NOK
I80280-0.559-1 / 2 "7"Johnson, magisk kokk8973C, 48HWC181, 48HWC24A6.5 "Metallhus2 619NOK
J65569-1.85-1 / 4 "2.38 "CarrierHC21ZE117B, HC660-0052.375 "Kobber, stål, plast2 477NOK
K66787-1.211-1 / 4 "11.25 "TraneBLW4737"Metallhus4 773NOK
J65570-0.85-1 / 4 "2.38 "CarrierHC24HE2302.375 "Kobber, stål, plast2 592NOK
L66847-1.7111-1 / 4 "11.25 "Rheem117104-01, 117847-07, 70-22838-82, 70-24157-037"Metallhus4 812NOK
M825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Metallhus6 393NOK
N660021381.204-1 / 2 "8.875 "Goodman0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Metallhus2 447NOK
O665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Metallhus2 081NOK
P668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Metallhus3 512NOK
Q663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Plasthus4 686NOK
PACKARD -

Indusert trekkovnsblåser, ovn, 230V AC

ModellSakPris (eks. mva)
66254CV4QMM3 046 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?