Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PACKARD 82483 Indusert trekkovnsblåser 115 volt | AE4DJE 5JLR3

PACKARD 82483 Indusert trekkovnsblåser 115 volt

På lager
Vare: AE4DJE Modell: 82483Kryssreferanse: 5JLR3
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
2 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndusert trekkovnsvifte
amps1.0
Dybde10-1 / 4 "
Passer til merkevareGodmann, Rheem
For bruk med produsent ModellnummerB1859000, 70-21496-01, 70-2496-03, 70-21496-83, 70-21504-04, 70-21504-03
Høyde7"
MaterialeMetallhus
MerknaderProduktet brukes kun som direkte OEM-erstatning. Enhver annen bruk utgjør en feilanvendelse som gjør garantien ugyldig og kan skape usikre forhold
Spenning115
Bredde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8414596060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Erstatter Goodman B1859000, Rheem 70-21496-01, 70-2496-03, 70-21496-83, 70-21504-04, 70-21504-03

Produktvarianter

ProduktModellWattsampsDybdeBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialePris
PACKARD 82590 Indusert trekkovnsblåser 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Metallhus6 393 NOK
PACKARD 66501 Indusert trekkovnsblåser 115V | AA6JYR 14C432 665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Metallhus2 081 NOK
PACKARD 66002 Indusert trekkovnsblåser 115V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1 / 2 "8.875 "Goodman0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Metallhus2 447 NOK
PACKARD 66833 Indusert trekkovnsblåser 115V | AA6JYU 14C434 668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Metallhus3 512 NOK
PACKARD 66338 Indusert trekkovnsblåser 115V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Plasthus4 686 NOK
PACKARD 65230 Indusert trekkovnsblåser 230 Volt | AC6QVT 35Z758 65230-0.85-1 / 4 "5.25 "CarrierHC24HE2304.25 "Metallhus4 897 NOK
PACKARD 66350 Indusert trekkovnsblåser 115 Volt | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Plasthus6 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PACKARD 82483 Indusert trekkovnsblåser 115 volt
2 496 NOK / enhet