Dobbelt ende gjengede knotter

filtre

Gjengebolter med dobbel ende har gjenger på begge ender av skaftet. De brukes i applikasjoner der det kreves to muttere for å feste tappen til en overflate, for eksempel ved sammenføyning av to stykker...Les mer

GRAINGER -

Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M8 X 1.25 X 30, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M21520.080.0035AH7VVP546NOK
GRAINGER -

Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M8 X 1.25 X 57.5, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M21520.080.0025AH7VVM434NOK
GRAINGER -

Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M6 X 1 X 95Mm, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M21520.060.0045AH7VVH6 304 NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbel endegjenget stud 1/2-13 X 9 totallengde, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
40780AA9MNB203NOK
GRAINGER -

Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M24 X 3 X 80Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M21520.240.0050AH7VYK2 352 NOK
GRAINGER -

Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M22 X 2.5 X 60, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M21520.220.0060AH7VYH2 898 NOK
GRAINGER -

Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M20 X 2.5 X 55, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M21520.200.0140AH7VYG1 852 NOK
1...45

Dobbelt ende gjengede knotter

Gjengebolter eller stenger med dobbel ende har gjenger i begge ender og en ugjenget del i midten. De brukes som forbindelsesstenger for å skjøte sammen gjengede komponenter med forskjellige gjengestørrelser i konstruksjon, rørleggerarbeid, metallproduksjon og reparasjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr gjengede stenger med dobbel ende fra merker som Grainger og Te-Co. Gjengebolter med dobbel ende kan også bøyes for å fungere som spesialiserte festemidler som ankerbolter eller U-bolter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av hulgjengede stenger?

Det hule midten av disse stengene gjør at de kan brukes som en ventil, aksel eller passasje for ledningsforbindelser.

Kan disse dobbeltgjengede stenderne brukes på tre?

Ja, skrugjengede stendere eller opphengsbolter brukes til å henge / montere / feste deler til trekonstruksjoner. Tre-til-tre skjøtestendere, også kalt pluggskruer, er egnet for sammenføyning av to trestykker.

Kan vi gjenbruke gjengede stenger med to ender når de er fjernet?

Ja, gjengede pinner med to ender har holdbare gjenger på endene for montering og fjerning flere ganger.

Hvilke standarder overholder gjengede stenger med dobbel ende?

Disse dobbeltgjengede stengene overholder internasjonale standarder som DIN (German Institute for Standardization) og ASTM (American Society for Testing and Materials) for å møte materialkvalitetsstandarder og dimensjonskrav.

Hvordan skiller en helgjenget dobbeltgjenget tapp og en delvis gjenget seg fra hverandre?

En helgjenget dobbeltgjenget tapp har gjenger i hele lengden, mens en delvis gjenget har gjenger bare på endene.

Hvordan bestemme lengden på en gjenget tapp med dobbel ende?

Lengden på en gjenget tapp med dobbel ende bestemmes ved å måle avstanden mellom to gjenstander som kobles sammen og legge til nok lengde til å tillate montering av muttere i begge ender.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?