Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.080.0025 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M8 X 1.25 X 57.5, 100PK | AH7VVM 38DL14

GRAINGER M21520.080.0025 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M8 X 1.25 X 57.5, 100PK

På lager
Vare: AH7VVM Modell: M21520.080.0025Kryssref: 38DL14

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

434NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde25ft.
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde35mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)10mm
Gjengelengde (B)22mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0714
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.080.0025 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M8 X 1.25 X 57.5, 100PK
434NOK /pakke