ROCKWOOD Dørstopp

filtre

ROCKWOOD -

Gummi støtfanger dørstopp

StilModellBase Dia.FinishHøydeMaterialeTipsmaterialePris (eks. mva)
A446.26D1.25 "Satin Chrome1.5 "MessingDuraFlex489NOK
A446.261.25 "Polert Chrome1.5 "Messing-467NOK
B466. SVART2"-1.5 "Støpt gummiGummi372NOK
C464.26D3"Satin Chrome3"Støpt messingGummi1 125NOK
ROCKWOOD -

Stiv dørstopp

StilModellBase Dia.FinishHøydeMonteringstypeProjeksjonBreddePris (eks. mva)
A483.101-5/8" x 2-5/8"Satengbronse2.75 "Gulvmontering-1.62 "402NOK
A483.31-5/8" x 2-5/8"Polert messing2.75 "Gulvmontering-1.62 "362NOK
A483.26D1-5/8" x 2-5/8"Satin Chrome2.75 "Gulvmontering-1.62 "393NOK
B487.26D2-7/8" x 2-1/8"Satin Chrome2.875 "Wall Mount3.5 "2.12 "693NOK
C471.32.5 "Polert messing3"Gulvmontering--368NOK
D471.26D2.5 "Satin Chrome3"Gulvmontering--452NOK
A471.102.5 "Satengbronse3"Gulvmontering--457NOK
E475.32.25 "Polert messing-Wall Mount3.75 "-411NOK
F475.26D2.25 "Satin Chrome-Wall Mount3.75 "-361NOK
G475.102.25 "Satengbronse-Wall Mount3.75 "-418NOK
F474.26D2.25 "Satin Chrome-Wall Mount3.75 "-389NOK
ROCKWOOD -

Dørlyddemper

StilModellFARGEHøydeMonteringsstilPris (eks. mva)
A608CA.KLARFjern1 / 8 "Adhesive1 594NOK
B609. GRÅGrå3 / 4 "Push-Mount234NOK
ROCKWOOD -

Topptekst dørstopp

StilModellBase Dia.BreddePris (eks. mva)
A488.151-1 / 2 "x 2"1.5 "853NOK
B489.153 "x 2"3"1 065NOK
ROCKWOOD -

Dørstoppstigerør

StilModellFinishPris (eks. mva)
A444.3Polert messing53NOK
A444.26dSatin Chrome62NOK
ROCKWOOD -

Konkave dørstopp

StilModellBase Dia.FinishMaterialePris (eks. mva)
A409.32D2.5 "Satin rustfritt stålDuraFlex77NOK
B409.102.5 "SatengbronseDuraFlex89NOK
A403.26D2.437 "Satin ChromeStøpt messing132NOK
ROCKWOOD -

Buet rullestopp

StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
A455.3Polert messingStøpt messing436NOK
A455.26DSatin ChromeMassiv messing503NOK
ROCKWOOD -

Dørstopper

StilModellMonteringstypeBase Dia.FinishProjeksjonmaskinvareHøydeSakMaterialePris (eks. mva)
A404.26D------Støtfanger-137NOK
B440.26D------Dome Stopp-97NOK
C468-RKW------Dørstopper-1 813NOK
D409 US26D------Konkave dørstopp-91NOK
E406 US26D------Konveks dørstopp-91NOK
F470.26D------Dørstopper-460NOK
E406 US32D------Konveks dørstopp-59NOK
D409 US32D------Konkave dørstopp-59NOK
G401.26D------Støtfanger-147NOK
H491.3Gulv2-3/4" x 2-1/2"Polert messing2-1 / 8 "Base, 1-1 / 4" Strike--DørstopperStøpt messing814NOK
I465Gulvmontering3.187 "Gummi2"Inkludert2"DørstopperGummi790NOK
J467Gulvmontering---Inkludert3.5 "DørstopperStøpt gummi642NOK
K468Gulvmontering2"Gummi3"Ikke Inkludert-DørstopperSmidd rustfritt stål1 247NOK
ROCKWOOD -

Dome Stopp

StilModellBase Dia.FinishHøydePris (eks. mva)
A443.32"Polert messing1.5 "132NOK
B443.26d2"Satin Chrome1.25 "131NOK
C441.102"Satengbronse1.125 "109NOK
D443.102"Satengbronse1.5 "139NOK
E441.32"Polert messing1.125 "111NOK
E441.26d2"Satin Chrome1.125 "98NOK
C441CU.32"Polert messing1.5 "158NOK
F441CU.26D2"Satin Chrome1.5 "163NOK
G441CU.102"Satengbronse1.5 "178NOK
H445.26D2 "x 4"Satin Chrome1.125 "237NOK
ROCKWOOD -

Konveks dørstopp

StilModellFinishPris (eks. mva)
A406.10Satengbronse89NOK
A406.32DSatin rustfritt stål76NOK
ROCKWOOD -

Hengsel Pin Dørstopp

Rockwood produserer høykvalitets hengselpinsestopp som er ideelle for bruk med massivkjerner og tykke dører for å forhindre at dørhåndtakene stanser hull i gipsoverflater. Disse stoppene i 528-serien har tøff konstruksjon i smidd stål med forhåndsutstyrte gummibuffere for støtmotstand og er kompatible for bruk med både 1/4 og 5/16 tommers hengselpinner. Disse ANSI-klassifiserte dørstoppene gir en sklisikker døråpningsjustering mellom 70 og 100 grader, og har også en lys messing- / forniklet overflate for korrosjonshindrende ytelse og et reflekterende utseende.

StilModellFinishPris (eks. mva)
A528. BPBright Messing63NOK
B528. NRForniklet80NOK
ROCKWOOD -

Vinkeldørstopp Gulvmontering Forzinket

ModellSakPris (eks. mva)
486.2CAC9LXG175NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?