Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 445.26D Dome Stop Stop Gulvfeste Satin Krom | AC9LXM 3HHZ2

ROCKWOOD 445.26D Dome Dørstopp Gulvfeste Satin Chrome

På lager
Vare: AC9LXM Modell: 445.26DKryssreferanse: 3HHZ2
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDome Stopp
Base Dia.2 "x 4"
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde1.125 "
Lengde4"
MaterialeStøpt messing
MonteringsstilSkru inn
MonteringstypeGulvmontering
TipsmaterialeDuraFlex
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8302419015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FinishHøydePris
ROCKWOOD 443.3 Dome Stop Stop Floor Mount | AC8WNY 3EHE8 443.32"Polert messing1.5 "132NOK
ROCKWOOD 443.26d Dome Dørstopp Gulvmontering Satin Krom | AC8WNZ 3EHF1 443.26d2"Satin Chrome1.25 "131NOK
ROCKWOOD 441.10 Dome Dørstopp Gulvmontering Satin Bronse | AC9LXH 3HHY2 441.102"Satengbronse1.125 "109NOK
ROCKWOOD 443.10 Kuppeldørstopp Gulvmontering Satinbronse | AC9LXJ 3HHY3 443.102"Satengbronse1.5 "139NOK
ROCKWOOD 441.3 Kuppel dørstopp gulvmontering | AG6PTP 3EHE9 441.32"Polert messing1.125 "111NOK
ROCKWOOD 441.26d Dome Dørstopper Satin Chrome Diameter 2 In | AG6PTQ 3EHF2 441.26d2"Satin Chrome1.125 "98NOK
ROCKWOOD 441CU.3 Dome Stop Stop Floor Mount | AG6PVB 3HHY5 441CU.32"Polert messing1.5 "158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 445.26D Dome Dørstopp Gulvfeste Satin Chrome
237NOK / enhet