BATTALION Dør trykk og trekk plater

filtre

BATTALION -

Dør trekk plate

StilModellFinishLengdeMaterialeProjeksjonBreddePris (eks. mva)
ABF107 X 70A.32BIOAntimikrobiell type 30415 "Rustfritt stål0.5 "3.5 "1 476NOK
B102 X 70C.32DBIOAntimikrobiell type 30416 "Rustfritt stål0.05 "4"1 072NOK
ABF107 X 70A.32D316Kjedelig Type 31612 "Rustfritt stål0.05 "3"1 996NOK
C122 X 70A.3polert12 "Messing0.05 "3"1 703NOK
DBF107 X 70B.3polert15 "Messing0.125 "3.5 "1 618NOK
E132 x 73B.3polert15 "Messing0.125 "3.5 "2 537NOK
D102 X 70B.3polert15 "Messing0.05 "3.5 "1 164NOK
E132 x 73C.3polert16 "Messing0.125 "4"2 854NOK
BATTALION -

Dørplate

StilModellFinishLengdeMaterialeProjeksjonBreddePris (eks. mva)
A70B.32DBIOAntimikrobiell type 30415 "Rustfritt stål0.05 "3.5 "438NOK
A70G.32DBIOAntimikrobiell type 30420 "Rustfritt stål0.125 "4"603NOK
A70A.32DBIOAntimikrobiell type 30412 "Rustfritt stål0.05 "3"417NOK
A70C.32DBIOAntimikrobiell type 30416 "Rustfritt stål0.125 "4"479NOK
A73B.32D316Kjedelig Type 31615 "Rustfritt stål0.125 "3.5 "1 578NOK
A73A.32D316Kjedelig Type 31612 "Rustfritt stål0.125 "3"1 392NOK
B73B.3polert15 "Messing0.125 "3.5 "1 916NOK
B73A.3polert12 "Messing0.125 "3"1 703NOK
B73G.3polert20 "Messing0.125 "4"2 413NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?