Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 70B.32DBIO Trykkplater Antimikrobiell 304 3 1/2 x 15 | AC3CDR 2RGK4

BATTALION 70B.32DBIO skyveplater Antimikrobiell 304 3 1/2 x 15

På lager
Vare: AC3CDR Modell: 70B.32DBIOKryssref: 2RGK4
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørplate
FinishAntimikrobiell type 304
Lengde15 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringOverflatemonterte skruer
Projeksjon0.05 "
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8302416015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeProjeksjonBreddePris
BATTALION 70A.32DBIO skyveplater Antimikrobiell 304 3 x 12 In | AC3CDQ 2RGK3 70A.32DBIOAntimikrobiell type 30412 "Rustfritt stål0.05 "3"405NOK
BATTALION 70C.32DBIO skyveplater Antimikrobiell 304 4 x 16 In | AC3CDT 2RGK5 70C.32DBIOAntimikrobiell type 30416 "Rustfritt stål0.125 "4"465NOK
BATTALION 70G.32DBIO skyveplater Antimikrobiell 304 4 x 20 In | AC3CDU 2RGK6 70G.32DBIOAntimikrobiell type 30420 "Rustfritt stål0.125 "4"585NOK
BATTALION 73B.32D316 Trykkplater Rustfritt stål Dull 316 3 1/2 x 15 In | AC3CDV 2RGK7 73B.32D316Kjedelig Type 31615 "Rustfritt stål0.125 "3.5 "1 532 NOK
BATTALION 73B.3 skyveplater Messinggrep 3 1/2 x 15 In | AC3CDZ 2RGL2 73B.3polert15 "Messing0.125 "3.5 "1 860 NOK
BATTALION 73A.32D316 Trykkplater Rustfritt stål Dull 316 3 x 12 In | AC3CEB 2RGL4 73A.32D316Kjedelig Type 31612 "Rustfritt stål0.125 "3"1 352 NOK
BATTALION 73A.3 Trykkplater Messinggrep 3 x 12 tommer | AC3CEH 2RGN5 73A.3polert12 "Messing0.125 "3"1 654 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 70B.32DBIO skyveplater Antimikrobiell 304 3 1/2 x 15
425NOK / enhet