Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 132 x 73B.3 Trekkplate Oval Grip Messing 3 1/2 x 15 In | AC3CFD 2RGT3

BATTALION 132 x 73B.3 Trekkplate Oval Grep Messing 3 1/2 x 15 Tommer

På lager
Vare: AC3CFD Modell: 132 x 73B.3Kryssreferanse: 2RGT3
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
2 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDør trekk plate
Finishpolert
GrepstilOval
Greptykkelse1 / 2 "
Lengde15 "
MaterialeMessing
MonteringOverflatemonterte skruer
Projeksjon0.125 "
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeProjeksjonBreddePris
BATTALION 122 X 70A.3 Trekkplate rektangelgrep messing 3 x 12 tommer | AC3CEW 2RGR1 122 X 70A.3polert12 "Messing0.05 "3"1 703 NOK
BATTALION BF107 X 70A.32D316 Trekkplate Barrierefri Dull 316 3 x 12 | AC3CFA 2RGR7 BF107 X 70A.32D316Kjedelig Type 31612 "Rustfritt stål0.05 "3"1 996 NOK
BATTALION 102 X 70B.3 Trekkplate Rundgrep Messing 3 1/2 x 15 | AC3CFL 2RGU3 102 X 70B.3polert15 "Messing0.05 "3.5 "1 164 NOK
BATTALION BF107 X 70A.32BIO Trekkplate Barrierefri Antimikrobiell | AC3CFM 2RGU5 BF107 X 70A.32BIOAntimikrobiell type 30415 "Rustfritt stål0.5 "3.5 "1 476 NOK
BATTALION BF107 X 70B.3 Trekkplate Barrierefri Messing 3 1/2 x 15 | AC3CFQ 2RGU8 BF107 X 70B.3polert15 "Messing0.125 "3.5 "1 618 NOK
BATTALION 132 x 73C.3 Trekkplate Oval Grip Messing 4 x 16 In | AC3CFU 2RGV2 132 x 73C.3polert16 "Messing0.125 "4"2 854 NOK
BATTALION 102 X 70C.32DBIO Trekkplate Round Grip Antimikrobiell | AC3CFX 2RGV8 102 X 70C.32DBIOAntimikrobiell type 30416 "Rustfritt stål0.05 "4"1 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 132 x 73B.3 Trekkplate Oval Grep Messing 3 1/2 x 15 Tommer
2 537 NOK / enhet