AMERICRAFT MANUFACTURING Direct Drive enkeltinnløp forover kurveblåsere

filtre

AMERICRAFT MANUFACTURING -

ADB-serie volumblåsere

Americraft ADB-seriens volumblåsere er designet for applikasjoner som krever luftstrøm med høyt volum og lavt trykk. De er egnet for fjerning av sveiserøyk og røyk og elektronisk utstyr punktkjøling. Disse blåserne er utstyrt med runde uttak & inntak for tilkobling av rør og kanaler. De er integrert med buede stålhjul for å redusere støy og vibrasjoner under drift. Disse blåserne tåler temperaturer opp til 150 grader F og har TEFC-kapslinger for å forhindre overoppheting av motorviklinger. Disse volumblåserne kommer i 1, 1-1/2, 1/3, 1/4 og 3/4 HK motorvarianter.

StilModellBlad Dia.HPMotor turtallFaseSpenningPris (eks. mva)
AADB4-1 / 3-1-TEFC4-3 / 4 "1/317251115/23011 931NOK
RFQ
AADB4-1 / 3-1-UTG4-3 / 4 "1/317251115/23015 711NOK
RFQ
AHADB4-1 / 3-3-EXP4-3 / 4 "1/334503230/46014 719NOK
RFQ
AADB4-1 / 3-3-TEFC4-3 / 4 "1/317253230/46011 626NOK
RFQ
AHADB4-1 / 3-1-EXP4-3 / 4 "1/334501115/23014 280NOK
RFQ
AHADB4-1 / 3-1-TEFC4-3 / 4 "1/334501115/23012 103NOK
RFQ
AHADB4-1 / 3-3-TEFC4-3 / 4 "1/334503230/46011 740NOK
RFQ
AADB4-1 / 3-3-UTG4-3 / 4 "1/317253230/46014 738NOK
RFQ
AHADB6-1 1/2-3-EXP6-1 / 4 "1-1/234503230/46021 171NOK
RFQ
AHADB6-1-1-TEFC6-1 / 4 "134501115/23013 974NOK
RFQ
AHADB6-1 1/2-3-TEFC6-1 / 4 "1-1/234503230/46014 814NOK
RFQ
AHADB6-1 1/2-1-TEFC6-1 / 4 "1-1/234501115/23016 189NOK
RFQ
AHADB6-1-3-TEFC6-1 / 4 "134503230/46013 860NOK
RFQ
AHADB6-1-3-UTG6-1 / 4 "134503230/46020 847NOK
RFQ
ALADB6-1 / 4-1-EXP6-1 / 4 "1/411401115/23024 245NOK
RFQ
ALADB6-1 / 4-1-TEFC6-1 / 4 "1/411401115/23014 948NOK
RFQ
AADB6-1 / 3-1-TEFC6-1 / 4 "1/317251115/23012 657NOK
RFQ
AADB6-1 / 3-3-UTG6-1 / 4 "1/317253230/46015 463NOK
RFQ
AADB6-1 / 3-3-TEFC6-1 / 4 "1/317253230/46012 351NOK
RFQ
AHADB6-1-1-UTG6-1 / 4 "134501115/23016 895NOK
RFQ
AADB6-1 / 3-1-UTG6-1 / 4 "1/317251115/23016 437NOK
RFQ
ALADB6-1 / 4-3-TEFC6-1 / 4 "1/411403230/46014 299NOK
RFQ
ALADB6-1 / 4-3-EXP6-1 / 4 "1/411403230/46018 079NOK
RFQ
AHADB6-1 1/2-1-EXP6-1 / 4 "1-1/234501115/23024 589NOK
RFQ
AADB8-1-1-UTG8-1 / 2 "117251115/23019 930NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING -

HADP-serie trykkvifte

StilModellHPFaseStørrelseSpenningPris (eks. mva)
AHADP12-1-3-TEFC1311 x 3 "230/46018 250NOK
RFQ
AHADP9-1-1-EXP1110-1/2 x 2-7/8"115/23018 537NOK
RFQ
AHADP12-1-1-TEFC1111 x 3 "115/23018 365NOK
RFQ
AHADP12-1-3-EXP1311 x 3 "230/46025 238NOK
RFQ
AHADP9-1-3-TEFC1313-1/2 x 2-7/8"230/46015 501NOK
RFQ
AHADP9-1-3-EXP1312-1/2 x 2-7/8"230/46022 489NOK
RFQ
AHADP9-1-1-TEFC1111-1/2 x 2-7/8"115/23015 616NOK
RFQ
AHADP12-1-1-EXP1111 x 3 "115/23021 286NOK
RFQ
AHADP12-1 1/2-3-EXP1-1/2310-1/2 x 2-7/8"230/46025 524NOK
RFQ
AHADP10-1 1/2-1-TEFC1-1/2111 x 2-3 / 4 "115/23021 229NOK
RFQ
AHADP12-1 1/2-1-TEFC1-1/2110-1/2 x 2-7/8"115/23020 541NOK
RFQ
AHADP12-1 1/2-1-EXP1-1/2110-1/2 x 2-7/8"115/23028 941NOK
RFQ
AHADP10-1 1/2-3-EXP1-1/2311 x 2-3 / 4 "230/46026 211NOK
RFQ
AHADP10-1 1/2-1-EXP1-1/2111 x 2-3 / 4 "115/23029 629NOK
RFQ
AHADP12-1 1/2-3-TEFC1-1/2310-1/2 x 2-7/8"230/46019 167NOK
RFQ
AHADP10-1 1/2-3-TEFC1-1/2311 x 2-3 / 4 "230/46019 854NOK
RFQ
AHADP9-1 / 2-1-EXP1/218 x 2-3 / 4 "115/23017 258NOK
RFQ
AHADP9-1 / 2-3-TEFC1/238 x 2-3 / 4 "230/46013 974NOK
RFQ
AHADP8-1 / 2-3-TEFC1/238 x 2-3 / 4 "230/46013 611NOK
RFQ
AHADP8-1 / 2-1-TEFC1/218 x 2-3 / 4 "115/23012 829NOK
RFQ
AHADP8-1 / 2-1-EXP1/218 x 2-3 / 4 "115/23016 895NOK
RFQ
AHADP9-1 / 2-1-TEFC1/218 x 2-3 / 4 "115/23013 191NOK
RFQ
AHADP9-1 / 2-3-EXP1/238 x 2-3 / 4 "230/46020 618NOK
RFQ
AHADP8-1 / 2-3-EXP1/238 x 2-3 / 4 "230/46020 255NOK
RFQ
AHADP12-2-3-EXP2311 x 2-3 / 4 "230/46027 510NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?