AQUA-PURE Direktekoble filterpatroner

Designed for use with Aqua-Pure, Cuno and Everpure filters to reduce asbestos, chloramine, cyst, lead & sediment from water. Provide purification levels within 0.05 - 5 microns, with a max flow rate of 2.5 gpm. Selected models have Sanitary Quick Change design for easy cartridge installation.

filtre

AQUA-PURE -

Utskiftningsfilterpatron

StilModellPasser til merkevareStrømningshastighetHøydemikronUtenfor Dia.redusererPris (eks. mva)pk. Antall.
AC-KOMPLETTAqua-Pure0.75 gpm8.875 "0.5-Rust, bly og cyste1 888NOK 1
BC-LCAqua-Pure0.75 gpm12.875 "0.5-Klor, smak, lukt, skitt, rust, bly og cyste1 723NOK 1
CC-CYST-FFAqua-Pure2 gpm11.9 "0.53.187 "Klorsmak og lukt, cyste og sediment2 230NOK 1
D3MFF101Aqua-Pure2.5 gpm4.5 "0.54.5 "Klor, smak og lukt, bly, cyste, VOCs smuss og rust4 436NOK 1
EAP217Aqua-Pure2 gpm-5-Klor, smak, lukt, skitt og rust2 155NOK 2
FAP-DW85Aqua-Pure0.6 gpm12.937 "0.53.187 "Klor, smak, lukt, skitt og rust1 498NOK 1
GAP517Aqua-Pure2 gpm9.625 "53.187 "Klor, smak, lukt, smuss, rust og skala reduksjon2 027NOK 1
HAP-DW80 / 90Aqua-Pure-11.5 "0.503.625 "Bly og cyste/kjemikalier3 287NOK 1
IFM DWS1500 PATRONAqua-Pure0.6 gpm13.375 "0.54"Klor, cyste, bly, lukt, smak1 859NOK 1
JEP25Everpure0.5 gpm14.5 "0.53.5 "Klorsmak, lukt, sediment2 659NOK 1
KEP35REverpure0.5 gpm15 "0.053.5 "Asbest, Kloraminer, CTO, Cyste, Bly, MTBE, TTHM, VOC3 278NOK 1
AQUA-PURE -

Patron for Cfs6000 Cfs7000

StilModellStrømningshastighetHøydemikronredusererPris (eks. mva)
ACFS8110-S1.5 gpm20 "5Sediment, skala1 403NOK
BCFS8812ELX1.67 gpm11 "0.5Klor, cyste, lukt, skala, smak1 968NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?