MITUTOYO Enheter for digital skala

Gi presis horisontal / vertikal lineær måling og posisjonering for arbeidsstykker og maskinbord. Bruk en LCD-skjerm for å vise målinger som kan fanges til datamaskinen via en SPC-port

filtre

MITUTOYO -

Absolutt digital skalaenhet

StilModellFunksjonerTotal lengdeOmrådeoppløsningtypenPris (eks. mva)
A572-310-10Opprinnelsessett, nullstilling, slå på / av, forhåndsinnstilling, datahold, datautgang, tommer / mm-konvertering8.228/209 In./ mm0 til 4/0 til 100 In./ mm0.0005 "/ 0.01 mmEnkel funksjon, vertikal3 723NOK
B572-210-20Null / ABS-omstilling, opprinnelsesinnstilling, in / mm-konvertering, datautgang8.228/209 In./ mm4/100 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmEnkel funksjon, horisontal3 377NOK
C572-211-20Null / ABS-omstilling, opprinnelsesinnstilling, in / mm-konvertering, datautgang10.197/259 In./ mm6/150 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmEnkel funksjon, horisontal3 574NOK
MITUTOYO -

Digital skalaenhet

StilModellTotal lengdeOmrådetypenPris (eks. mva)
A572-311-1011.575/294 In./ mm6/150 In./ mmEnkel funksjon, vertikal4 590NOK
B572-212-2012.244/311 In./ mm8/200 In./ mmEnkel funksjon, horisontal4 161NOK
C572-312-1013.543/344 In./ mm8/200 In./ mmEnkel funksjon, vertikal4 682NOK
MITUTOYO -

Quill Kit 5 tommers loddrett

ModellSakPris (eks. mva)
053906BAD6XTX4 488 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?