Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 572-312-10 Digital skalaenhet 8 tommer vertikal | AD6XTR 4CGX3

MITUTOYO 572-312-10 Digital skalaenhet 8 tommer vertikal

På lager
Vare: AD6XTR Modell: 572-312-10Kryssreferanse: 4CGX3
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
4 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt digital skalaenhet
Nøyaktighet0.001/0.03 In/ mm
ViseLCD
FunksjonerIn / mm, Origin Set, Zero / ABS Changeover, On / Off
ProduksjonSPC
Total lengde13.543/344 In./ mm
Område8/200 In./ mm
oppløsning0.0005/0.01 In./ mm
typenEnkel funksjon, vertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9031494000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Strålelengde (tommer / mm) (12.598 / 320)
    • Stråletykkelse (inn / mm) (0.138 / 3.1)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeOmrådetypenPris
MITUTOYO 572-212-20 Digital skalaenhet 8 tommers horisontal | AD6XTP 4CGX1 572-212-2012.244/311 In./ mm8/200 In./ mmEnkel funksjon, horisontal4 161 NOK
MITUTOYO 572-311-10 Digital skalaenhet 6 tommer vertikal | AD6XTQ 4CGX2 572-311-1011.575/294 In./ mm6/150 In./ mmEnkel funksjon, vertikal4 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 572-312-10 Digital skalaenhet 8 tommer vertikal
4 682 NOK / enhet