HUSQVARNA Diamantsagblad

Egnet for bruk med motorkappere for sliping og skjæring av metalliske, glass- og keramiske arbeidsstykker, samt asfalt og betong, i raffinering, gruvedrift, metallbearbeiding og konstruksjonsoperasjoner. Utvalgte modeller kommer med segmentert felg for fleksibilitet og kjøling

filtre

HUSQVARNA -

Diamantsagblad

StilModellTykke tykkelseArbor HoleBlad Dia.Primær applikasjonFelgtypeSkjæredybdecutting TypeDiamond knockoutPris (eks. mva)pk. Antall.
AF 910C 20--------10 407NOK 1
BTACTI-CUT T 4--------163NOK 1
CEL70CnB--------5 962NOK 1
DTACTI-CUT T 6--------386NOK 1
ETACTI-CUT C 7--------388NOK 1
BTACTI-CUT T 5--------334NOK 1
FFLX6.5-3000--------2 253NOK 1
G534972920--------1 921NOK 1
HVari-Cut 10--------1 177NOK 1
BTACTI-CUT T 10--------633NOK 1
ITACTI-CUT S 10--------557NOK 1
JQH-5 12--------974NOK 1
FFLX12-3000--------4 305NOK 1
KFLX 280 14--------4 920NOK 1
LVari-Cut Turbo 4--------624NOK 1
MElite Cut Brick 14--------3 845NOK 1
N534973120--------1 942NOK 1
OFR-4 4.5--------807NOK 1
PVari-Cut Tile 4--------359NOK 1
OFR-3 4--------737NOK 1
QVARI-CUT S45-14--------5 412NOK 1
HVari-Cut 5--------735NOK 1
RVH10 14--------1 245NOK 1
SVari-Cut Turbo 5--------816NOK 1
T582705202--------1 337NOK 1
HUSQVARNA -

Diamantsagblad, til bruk med: Håndholdte kappesager

StilModellBlad Dia.SkjæredybdeKlasseMaks. RPMPris (eks. mva)
ANXS-1212 "3.625 "Bedre63004 037NOK
BHI5-1414 "4.625 "Beste63003 237NOK
CNXS-1414 "4.625 "Bedre54604 181NOK
HUSQVARNA -

Diamantsagblad, til bruk med: Gå bak sagene

StilModellBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMPris (eks. mva)
ASvart500B-R-1414 "4.625 "43656 153NOK
BBlå200B-1414 "5"43654 315NOK
BBlå200B-1818 "6.625 "33956 780NOK
ASvart500B-R-1818 "6.625 "33957 288NOK
BBlå200B-2020 "7.625 "30556 697NOK
CSvart500B-R-2020 "7.625 "30559 003NOK
HUSQVARNA -

Brannredningssagblad, til bruk med: kappesager

StilModellBlad Dia.SkjæredybdeKlasseMaks. RPMPris (eks. mva)
AFR3-1212 "3.625 "standard63002 736NOK
BFR3-1414 "4.625 "Bedre54603 017NOK
HUSQVARNA -

Diamantsagblad, til bruk med: Gulvsager

StilModellBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMTykke tykkelsePris (eks. mva)
AF780A-1414 "4.625 "25500.098 "7 974NOK
BF620C-1414 "4.625 "43650.098 "6 508NOK
CF620C-1818 "6.625 "33950.098 "8 343NOK
AF780A-1818 "6.625 "33950.098 "11 194NOK
BF620C-2020 "7.625 "30550.098 "9 543NOK
AF780A-2020 "7.625 "30550.11 "12 333NOK
DBlå200B-2626 "10.625 "23500.128 "10 540NOK
BF620C-2626 "10.625 "23500.128 "17 045NOK
DBlå200B-3030 "11.75 "20400.157 "16 152NOK
HUSQVARNA -

Diamantsagblad, 9 3/64 tommers bladdiameter, 22 3/16 tommers bladstørrelse, tørr

ModellSakPris (eks. mva)
599494735CN2THW7 247 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?