ASHCROFT Ringetermometre

Termometre for hver vinkel / bakre skive med en silikondempet spole og konstruksjon i rustfritt stål som er egnet for å måle temperaturer i aggressive atmosfærer i mat og drikke, metallbearbeiding og olje- og gasssektoren. Kan måle temperaturer mellom -20 og 550 grader C

filtre

StilModellStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A30EI60R2.5 "-20 grader til 120 grader1 180NOK
A30EI60R2.5 "50 Grader til 550 Grader789NOK
A30EI60R2.5 "0 Grader til 250 Grader915NOK
A30EI60R4"50 Grader til 550 Grader789NOK
A30EI60R4"-20 grader til 120 grader1 180NOK
A30EI60R4"0 Grader til 250 Grader915NOK
A30EI60R6"0 Grader til 250 Grader915NOK
A30EI60R6"50 Grader til 550 Grader789NOK
A30EI60R6"-20 grader til 120 grader1 180NOK
A30EI60R9"-20 grader til 120 grader1 180NOK
A30EI60R9"0 Grader til 250 Grader915NOK
A30EI60R9"50 Grader til 550 Grader789NOK
StilModellStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A50EI60E2.5 "50 Grader til 550 Grader1 641NOK
A50EI60E2.5 "0 Grader til 250 Grader1 511NOK
A50EI60E4"-20 grader til 120 grader1 707NOK
A50EI60E4"0 Grader til 250 Grader1 511NOK
A50EI60E4"50 Grader til 550 Grader1 641NOK
A50EI60E6"50 Grader til 550 Grader1 641NOK
A50EI60E6"0 Grader til 250 Grader1 511NOK
A50EI60E6"-20 grader til 120 grader1 707NOK
A50EI60E9"-20 grader til 120 grader1 707NOK
A50EI60E9"50 Grader til 550 Grader1 641NOK
A50EI60E9"0 Grader til 250 Grader1 511NOK
ASHCROFT -

E Bimetall termometer, 5 tommers ekstern justering, bakre tilkobling

StilModellStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A50EI60R2.5 "50 Grader til 500 Grader1 049NOK
A50EI60R2.5 "0 Grader til 250 Grader1 049NOK
B50EI60R2.5 "-20 grader til 120 grader1 213NOK
A50EI60R4"0 Grader til 250 Grader1 049NOK
A50EI60R4"50 Grader til 500 Grader1 049NOK
A50EI60R4"-20 grader til 120 grader1 213NOK
A50EI60R6"-20 grader til 120 grader1 213NOK
A50EI60R6"0 Grader til 250 Grader1 049NOK
A50EI60R6"50 Grader til 500 Grader1 049NOK
A50EI60R9"0 Grader til 250 Grader1 049NOK
A50EI60R9"-20 grader til 120 grader1 213NOK
A50EI60R9"50 Grader til 550 Grader1 049NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?