Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Passer 1/2 tommer rør | AG3FET 33HT61

ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Fits 1/2 inch Pipe

På lager
Vare: AG3FET Modell: 30EI60RKryssreferanse: 33HT61
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
915NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial termometer
Nøyaktighet1%
JusteringerEkstern
SakRustfritt stål
Tilfellet Material304 rustfritt stål
Spole ferdigSilikonfukting
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse3"
Passer til rørstørrelse1 / 2 "
Krav krevesNei
Sensende elementBi-metallisk
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde9"
Stammateriale304 rustfritt stål
Temp. Område0 Grader til 250 Grader
VindusmaterialeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025198080

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeTemp. OmrådePris
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 3 tommers Urskive | AG3FEK 33HT54 30EI60R2.5 "-20 grader til 120 grader1 180 NOK
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 1/2 tommers tilkobling | AG3FEL 33HT55 30EI60R4"-20 grader til 120 grader1 180 NOK
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic Back Connection | AG3FEM 33HT56 30EI60R6"-20 grader til 120 grader1 180 NOK
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 9 inch Stem | AG3FEN 33HT57 30EI60R9"-20 grader til 120 grader1 180 NOK
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 0-250 grader F | AG3FEP 33HT58 30EI60R2.5 "0 Grader til 250 Grader915NOK
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 4 tommers stilk | AG3FEQ 33HT59 30EI60R4"0 Grader til 250 Grader915NOK
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 6 tommers stamme | AG3FER 33HT60 30EI60R6"0 Grader til 250 Grader915NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Fits 1/2 inch Pipe
915NOK / enhet