MITUTOYO Ring kalipere

Skivekalipere i rustfritt stål designet for å måle innvendige og utvendige diametere, dybde og trinn. Har høy støtbeskyttelse og kommer med en låseskrue for urskiven og holder den glidende kjeveposisjonen

filtre

MITUTOYO -

Ring kalipere

StilModellKalibreringssertifikatDimensjonstypeFinisheksamenerKjevedybdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
A505-733-------2 482NOK
B505-743J-------2 798NOK
B505-742JCAL-------2 513NOK
C505-737-------3 536NOK
D209-921-------12 701NOK
E505-747-------4 975NOK
A505-750-------5 176NOK
F505-748-------7 397NOK
A505-732-------1 830NOK
G505-749NeiinchPlain0.001 "2.52 "Herdet rustfritt stål0 til 12 "3 700NOK
H505-742-51NeiinchPlain0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 827NOK
I505-742-53NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 690NOK
J505-745NeiMetricNaturlig0.02mm64mmRustfritt stål0 å 300mm3 717NOK
K505-744NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål, OD-karbidkjev0 til 6 "2 635NOK
L505-730NeiMetric-0.02 mm1.57 "Herdet rustfritt stål0 å 150mm1 614NOK
M505-746 4LA87Neiinch-0.001 "2.52 "Herdet rustfritt stål0 til 12 "3 959NOK
N505-742-54NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 690NOK
O505-742Neiinch-0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 908NOK
P505-741Neiinchpolert0.001 "1.97 "Herdet rustfritt stål0 til 8 "2 366NOK
Q505-675-55NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 709NOK
R505-740Neiinch-0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 605NOK
S505-675-52NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 772NOK
T505-731NeiMetricNaturlig0.02mm50mmRustfritt stål0 å 200mm2 276NOK
U505-738Neiinch-0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål, karbid OD/ID-kjever0 til 6 "2 856NOK
V505NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål, OD-karbidkjev0 til 6 "2 634NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?