INSIZE Dybde mikrometer

filtre

INSIZE -

Elektroniske dybdemålere

StilModellBase lengdeOmrådePris (eks. mva)
A1143-200A3.937 "0 til 8"/0 til 200 mm3 508NOK
B1142-150A100mm0 til 6"/0 til 150 mm2 242NOK
INSIZE -

Dybdemålere

StilModellBase lengdeOmrådeRod Dia.Pris (eks. mva)
A2341-E13"0 til 1.2 "0.197 "1 471NOK
B2341-2E23.996 "0 til 12 "0.157 "3 010NOK
INSIZE -

Elektronisk dybdemåler

StilModellBase lengdeOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A1145-25A2.559 "0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 790NOK
B2141-201A63mm0 til 12"/0 til 300 mm0.005 "/ 0.01 mmValgfritt: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A4 158NOK
C1148-100E85mm0 til 4"/0 til 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa5 518NOK
D1141-200A100mm0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 009NOK
E1147-150100mm0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 356NOK
F1141-150A100mm0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 565NOK
E1147-300100mm0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa6 261NOK
E1147-200100mm0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 947NOK
B2141-202A101.5mm0 til 12"/0 til 300 mm0.01mm / 0.005"Valgfritt: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A4 873NOK
C1148-200E101mm0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa6 742NOK
D1141-500A150mm0 til 20"/0 til 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa7 544NOK
F1141-300A150mm0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa4 738NOK
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A1140-250 til 1"/0 til 25 mm2 791NOK
A1140-500 til 2"/0 til 50 mm3 138NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?