DIAMOND VANTAGE Deprimerte senterhjul

Grinding wheels featuring diamond as the abrasive material (suitable for steel, stainless-steel, rebar, cast-iron, aluminum and other non-ferrous metals) and a maximum speed of 15300 rpm

filtre

DIAMOND VANTAGE -

Deprimert senterhjul

StilModellDiameterMaks. RPMTykkelsetypenHjul TypePris (eks. mva)
ADXA2930P04A4"153003 / 32 "Type 29Finere sliping1 390NOK
ADXA2730P04A4"153005 / 32 "Type 27Kutting og sliping av rørledninger2 274NOK
ADXA2730P45H4.5 "136005 / 32 "Type 27Kutting og sliping av rørledninger2 414NOK
ADXA2930P45H4.5 "136003 / 32 "Type 29Finere sliping1 599NOK
ADXA2730P05H5"122255 / 32 "Type 27Kutting og sliping av rørledninger2 592NOK
ADXA2930P05H5"122253 / 32 "Type 29Finere sliping1 976NOK
ADXA2930P06H6"102003 / 32 "Type 29Finere sliping2 288NOK
ADXA2730P07H7"86005 / 32 "Type 27Kutting og sliping av rørledninger4 778NOK
ADXA2930P07H7"86003 / 32 "Type 29Finere sliping2 903NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?