Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H Deprimert senterhjul T29 6 tommer | AF7HJU 21AP48

DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H Depressed Center Wheel T29 6 Tommer

På lager
Vare: AF7HJU Modell: DXA2930P06HKryssreferanse: 21AP48
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
2 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimert senterhjul
Slipende materialeDiamant
Arbor størrelse5 / 8 "
Diameter6"
KlasseHøyesterett
Grit40 til 50
Maks. RPM10200
Tykkelse3 / 32 "
typenType 29
Hjul TypeFinere sliping

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6804210000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. RPMTykkelsetypenHjul TypePris
DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A Deprimert senterhjul T27 4 tommer | AF7HJM 21AP40 DXA2730P04A4"153005 / 32 "Type 27Kutting og sliping av rørledninger2 274 NOK
DIAMOND VANTAGE DXA2730P05H Deprimert senterhjul T27 5 tommer | AF7HJN 21AP41 DXA2730P05H5"122255 / 32 "Type 27Kutting og sliping av rørledninger2 592 NOK
DIAMOND VANTAGE DXA2730P07H Deprimert senterhjul T27 7 tommer | AF7HJP 21AP43 DXA2730P07H7"86005 / 32 "Type 27Kutting og sliping av rørledninger4 778 NOK
DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H Deprimert senterhjul T27 4-1 / 2 tommer | AF7HJQ 21AP45 DXA2730P45H4.5 "136005 / 32 "Type 27Kutting og sliping av rørledninger2 414 NOK
DIAMOND VANTAGE DXA2930P04A Deprimert senterhjul T29 4 tommer | AF7HJR 21AP46 DXA2930P04A4"153003 / 32 "Type 29Finere sliping1 390 NOK
DIAMOND VANTAGE DXA2930P05H Deprimert senterhjul T29 5 tommer | AF7HJT 21AP47 DXA2930P05H5"122253 / 32 "Type 29Finere sliping1 976 NOK
DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Deprimert senterhjul T29 7 tommer | AF7HJV 21AP49 DXA2930P07H7"86003 / 32 "Type 29Finere sliping2 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H Depressed Center Wheel T29 6 Tommer
2 288 NOK / enhet