EAGLE Dempe ramper

Egnet for å flytte tunge servicevogner og bagasjer inn i fly fra servicebiler. Har en hevet strukturert overflate for å sikre høyt grep og sklisikker drift og rekkverk i full lengde for enkel håndtering og bærbarhet. Tilgjengelig i varianter av belastningskapasitet på 750 og 1000 lb.

filtre

EAGLE -

Bremse rampen

Eagle&-ramper er mye brukt til å flytte tung last over fortauskanter og trinn, samt for lasting og/lossing av håndbiler og dukker. Laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE) for ekstra styrke og holdbarhet, kommer disse rampene med en hevet overflate for utmerket trekkraft i alle værforhold og er i stand til å håndtere og laster opp til 1000 lb. Disse rampene og har 1-tommers sideskinner utstyrt med to rundkantede håndtak for enkel henting og en krokskinne som kan festes til dørvaktene for sikker trepunktskontakt. Videre er det også gitt en tapp som enkelt settes inn i holderne for å forhindre sidebevegelse av rampen under bruk.

StilModellLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A179427 "1000 lbs.27 "1 729NOK
B1795CR36 "750 lb.35 "3 807NOK
EAGLE -

Rampe for flyservice - gul

ModellSakPris (eks. mva)
1791-YAG8ECQ8 087 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?