Hjulbolter

filtre

Hjulbolter, også kjent som knastbolter, fester hjul til gjengede hjulbolter og aksler for bilproduksjon og vedlikeholdsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av...Les mer

DORMAN -

Hjulbolter

StilModellLengdeSkulderlengdeTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A610-36729.5mm-M12 x 1.5Hex nedsenket-
RFQ
B610-36042mm11mmM12 x 1.5Serrated skulder543NOK
B610-41445mm10.5mmM12 x 1.5Serrated skulder760NOK
B610-40446mm13.5mmM12 x 1.25Serrated skulder-
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Hjulbolter

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A2002-214#2394NOK
RFQ
A8007-0175/16-18 x 1-3/4"2NOK
RFQ
A8007-0225 / 16-18 x 2 "3NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Hjulbolt sink 1/2-20X1 3/4 tommers lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
470121GAF2EPM1 299 NOK

Hjulbolter

Hjulbolter, også kjent som knastbolter, fester hjul til gjengede hjulbolter og aksler for bilproduksjon og vedlikeholdsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dolman & Earnest hjulbolter med karbonstål / legert stål / stålkonstruksjon for å tåle høyt dreiemoment og spenning samtidig som de forhindrer rust i tøffe miljøer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er sekskantmuttere?

Disse typer lug nuts har en seks-sidig hode. Hodene er tredd på hjulbolten for å holde hjulet festet på plass. Sekskantmuttere er laget av forkrommet stål, men varianter konstruert med lettere materialer som titan og aluminium er også tilgjengelige.

Hva er låsemuttere med åpen ende?

Åpne låsemuttere har ingen lukkede ender og tres gjennom lengden på mutteren. På grunn av denne utformingen kan mutteren brukes på lange hjulbolter. Åpne styremuttere brukes ofte på racerbiler.

Hva er forskjellen mellom bolter og muttere?

Når du skifter dekk, er hjulmuttere lettere å jobbe med enn bolter fordi hjulene kan henges på piggene og strammes uten at du trenger å justere to sett med hull, som med bolter. Unngå imidlertid å skade gjengene på en hjulbolt fordi det er vanskelig å erstatte en. På den annen side, hvis en bils boltehull med knastbolter blir skadet, må du kanskje bytte ut hele navet.

Hva er et konisk sete?

Det er en vanlig type stangmutter. Denne stilen utmerker seg ved sitt kjegleformede knastsete, som har en 60-graders avsmalning som selvsentrerer tappen på hjulet når den strammes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?