KNIPEX Krympeverktøy dør

Solkoblingsdyser / solkrympelokatorer ideelle for å etablere midlertidige / permanente elektriske tilkoblinger. Kompatibel med både isolerte og ikke-isolerte pluggkontakter og terminaler i størrelser fra 15 til 10 AWG

filtre

KNIPEX -

Solar Connector dør

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A+97 49 63 XNUMX10, 11 AWG3 698NOK
B+97 49 65 XNUMX10, 11, 13 AWG3 692NOK
C+97 49 66 XNUMX10, 11, 13 AWG4 053NOK
D+97 49 68 XNUMX10, 11, 13, 15 AWG6 314NOK
E+97 49 62 XNUMX11, 13 AWG3 500NOK
KNIPEX -

Solar Crimp Locator 10-13 Awg

StilModellPris (eks. mva)
A97 49 66 11 705NOK
B97 49 68 11 961NOK
C97 49 65 11 705NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?