ADAM EQUIPMENT Kranvekter og dynamometre

Har en stor roterende stålkrok og sjakkel med en sikkerhetslås for ønsket styrke og fleksibilitet som trengs for veiing av hengende last. Standard fjernkontroll gjør at kranvektene kan betjenes på avstand.

filtre

ADAM EQUIPMENT -

Crane Scale

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris (eks. mva)
ALHS 3000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg3000 lb./1500 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri11 662NOK
ALHS 4000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F1 lb./0.5 kg4000 lb./2000 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri13 080NOK
ALHS 1000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F0.2 lb./0.1 kg1000 lb./500 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri9 490NOK
BIHS 10A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F2 lb./1 kg10000 lb./5000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri23 733NOK
BIHS 6A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F1 lb./0.5 kg6000 lb./3000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri20 167NOK
BIHS 2A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg2000 lb./1000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri18 555NOK
BIHS 20A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F5 lb./2 kg20000 lb./10,000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri36 211NOK
CSHS 100A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.02 lb./0.01 kg100 lb./50 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier6 822NOK
CSHS 300A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.05 lb./0.02 kg300 lb./150 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier6 892NOK
CSHS 600A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.1 lb./0.05 kg600 lb./300 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier7 055NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?