REIKU Bølgepapp

Lette rørsystemer som er ideelle for bruk med maskiner og apparater, så vel som under kjøretøykonstruksjon. Gir motstand mot alkohol, fett, dieselolje, benzen og UV-stråler

filtre

REIKU -

Bølgepapp

StilModellInne i Dia.LengdeNominell størrelseUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
APAREB-12F-100.48 "10ft.3 / 8 "0.618 ". 0098156NOK
APAREB-12F-250.48 "25ft.3 / 8 "0.618 ". 0098393NOK
APAREB-12F-450.48 "45ft.3 / 8 "0.618 ". 0098707NOK
APAREB-07G-450.252 "45ft.1 / 4 "0.393 ". 012576NOK
APAREB-07G-250.252 "25ft.1 / 4 "0.393 ". 012326NOK
APAREB-07G-100.252 "10ft.1 / 4 "0.393 ". 012128NOK
APAREB-10F-100.378 "10ft.5 / 16 "0.512 ". 012146NOK
APAREB-10F-250.378 "25ft.5 / 16 "0.512 ". 012365NOK
APAREB-10F-450.378 "45ft.5 / 16 "0.512 ". 012643NOK
APAREB-17F-450.654 "45ft.1 / 2 "0.835 ". 01371 247NOK
APAREB-17F-250.654 "25ft.1 / 2 "0.835 ". 0137711NOK
APAREB-17F-100.654 "10ft.1 / 2 "0.835 ". 0137277NOK
APAREB-23F-450.913 "45ft.3 / 4 "1.114 ". 01571 923NOK
APAREB-23F-250.913 "25ft.3 / 4 "1.114 ". 01571 064NOK
APAREB-23F-100.913 "10ft.3 / 4 "1.114 ". 0157441NOK
APAREB-29F-451.106 "45ft.1"1.358 ". 01772 193NOK
APAREB-29F-101.106 "10ft.1"1.358 ". 0177500NOK
APAREB-29F-251.106 "25ft.1"1.358 ". 01771 216NOK
APAREB-36F-451.425 "45ft.1.25 "1.673 ". 01573 592NOK
APAREB-36F-251.425 "25ft.1.25 "1.673 ". 01572 034NOK
APAREB-36F-101.425 "10ft.1.25 "1.673 ". 0157819NOK
APAREB-48F-451.878 "45ft.1.75 "2.146 ". 02165 054NOK
APAREB-48F-251.878 "25ft.1.75 "2.146 ". 02162 876NOK
APAREB-48F-101.878 "10ft.1.75 "2.146 ". 02161 128NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?