DROSSBACH Bølgepapp

filtre

DROSSBACH -

Korrugerte Split-Loom Tubing

StilModellInne i Dia.LengdeMaterialeNominell størrelseUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A014PEBSX0000XZS0.237-0.266"3200ft.polyetylen1 / 4 "0.372-0.400"-40 til 200 grader.004-.0675 621NOK
A014NDBSG0000XZS0.237-0.266"3200ft.nylon1 / 4 "0.372-0.400"-40 til 300 grader.004-.0676 734NOK
BDB07LNDB-Dross0.256-0.276"100ft.nylon1 / 4 "0.373-0.398"-40 til 300 grader.004-.060551NOK
A038NDBSG0000XZS0.341-0.380"1900ft.nylon3 / 8 "0.496-0.526"-40 til 300 grader.005-.0754 251NOK
A038PEBSX0000XZS0.341-0.380"1900ft.polyetylen3 / 8 "0.496-0.526"-40 til 200 grader.005-.0753 682NOK
BDB09LNDB-Dross0.368-0.398"100ft.nylon3 / 8 "0.494-0.524"-40 til 300 grader.005-.063645NOK
BDB012NDB-Dross0.473-0.516"100ft.nylon1 / 2 "0.664-0.700"-40 til 300 grader.005-.094727NOK
A012PEBSX0000XZS0.473-0.516"1100ft.polyetylen1 / 2 "0.664-0.700"-40 til 200 grader.005-.0942 958NOK
A012NDBSG0000XZS0.473-0.516"1100ft.nylon1 / 2 "0.664-0.700"-40 til 300 grader.005-.0943 383NOK
A058NDBSG0000XZS0.603-0.639"800ft.nylon5 / 8 "0.802-0.837"-40 til 300 grader.005-.0993 210NOK
A058PEBSX0000XZS0.603-0.639"800ft.polyetylen5 / 8 "0.802-0.837"-40 til 200 grader.005-.0992 334NOK
BDB034NDB-Dross0.707-0.759"100ft.nylon3 / 4 "0.950-0.989"-40 til 300 grader.005-.1181 158NOK
A034NDBSG0000XZS0.707-0.759"550ft.nylon3 / 4 "0.950-0.989"-40 til 300 grader.005-.1182 638NOK
A034PEBSX0000XZS0.707-0.759"550ft.polyetylen3 / 4 "0.950-0.989"-40 til 200 grader.005-.1181 857NOK
A100PEBSX0000XZS1.02-1.069"300ft.polyetylen1"1.251-1.304"-40 til 200 grader.006-.1171 701NOK
A100NDBSG0000XZS1.02-1.069"300ft.nylon1"1.251-1.304"-40 til 300 grader.006-.1172 304NOK
BDB100NDB-Dross1.02-1.069"50ft.nylon1"1.251-1.304"-40 til 300 grader.006-.1171 045NOK
A114NDBSG0000XZS1.199-1.257"250ft.nylon1.25 "1.446-1.5"-40 til 300 grader.006-.1232 529NOK
A114PEBSX0000XZS1.199-1.257"250ft.polyetylen1.25 "1.446-1.5"-40 til 200 grader.006-.1231 816NOK
A112PEBSX0000XZS1.566-1.647"150ft.polyetylen1.5 "1.867-1.947"-40 til 200 grader.006-.1501 545NOK
C112NDBSG0000XZS1.566-1.647"150ft.nylon1.5 "1.867-1.947"-40 til 300 grader.006-.1502 048NOK
A200PEBSX0000XBS1.969-2.038"100ft.polyetylen2"2.285-2.388"-40 til 200 grader.011-.1671 710NOK
A212PEBSX0000XGS2.447-2.516"500ft.polyetylen2.5 "2.771-2.874"-40 til 200 grader.011-.17112 393NOK
A312PEBSX0000XGS3.481-3.559"300ft.polyetylen3.5 "3.819-3.937"-40 til 200 grader.011-.17910 552NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?