DROSSBACH 100PEBSX0000XZS Slange 1 tommers Id 300 fot | AB8CVF 25D260

DROSSBACH 100PEBSX0000XZS slange 1 tomme Id 300 fot

På lager
Vare: AB8CVF Modell: 100PEBSX0000XZSKryssreferanse: 25D260

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKorrugerte Split-Loom Tubing
FARGESvart
Inne i Dia.1.02-1.069"
Lengde300ft.
Materialepolyetylen
Nominell størrelse1"
Utenfor Dia.1.251-1.304"
Temp. Område-40 til 200 grader
Veggtykkelse.006-.117

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.48
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)52.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaterialeNominell størrelseUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris
DROSSBACH 014PEBSX0000XZS Slange 1/4 tommer Id 3200 føtter | AB8CVA 25D255 014PEBSX0000XZS0.237-0.266"3200ft.polyetylen1 / 4 "0.372-0.400"-40 til 200 grader.004-.0675 621 NOK
DROSSBACH 038PEBSX0000XZS Slange 3/8 tommer Id 1900 føtter | AB8CVB 25D256 038PEBSX0000XZS0.341-0.380"1900ft.polyetylen3 / 8 "0.496-0.526"-40 til 200 grader.005-.0753 682 NOK
DROSSBACH 012PEBSX0000XZS Split-Loom Tubing, 1100 Ft, 1/2 In ID | AB8CVC 25D257 012PEBSX0000XZS0.473-0.516"1100ft.polyetylen1 / 2 "0.664-0.700"-40 til 200 grader.005-.0942 958 NOK
DROSSBACH 058PEBSX0000XZS Slange 5/8 tommer Id 800 fot | AB8CVD 25D258 058PEBSX0000XZS0.603-0.639"800ft.polyetylen5 / 8 "0.802-0.837"-40 til 200 grader.005-.0992 334 NOK
DROSSBACH 034PEBSX0000XZS Slange 3/4 tommer Id 550 fot | AB8CVE 25D259 034PEBSX0000XZS0.707-0.759"550ft.polyetylen3 / 4 "0.950-0.989"-40 til 200 grader.005-.1181 857 NOK
DROSSBACH 114PEBSX0000XZS Slange 1 1/4 tommer Id 250 fot | AB8CVG 25D261 114PEBSX0000XZS1.199-1.257"250ft.polyetylen1.25 "1.446-1.5"-40 til 200 grader.006-.1231 816 NOK
DROSSBACH 112PEBSX0000XZS Slange 1 1/2 tommer Id 150 fot | AB8CVH 25D262 112PEBSX0000XZS1.566-1.647"150ft.polyetylen1.5 "1.867-1.947"-40 til 200 grader.006-.1501 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DROSSBACH 100PEBSX0000XZS slange 1 tomme Id 300 fot
1 701 NOK / enhet